物流/保管/梱包用品/テープ :「物流」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
主として作業構台等の仮設構造物の部材の結合に最適。
構造物のボルト締め、溶接結合などに比較して、構築解体作業が大巾スピードアップかつ安全。
ボルトの先端部分は高周波焼入れをしており、鋼材をガッチリと食い込む特殊設計。
敷鉄板の敷設、撤去作業等の吊り作業に最適。
開口部が大きいので取り付け・取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)236
寸法H2(mm)89
寸法L1(mm)105
寸法L3(mm)38
寸法D(mm)64
寸法D1(mm)32
寸法T(mm)54
寸法T2(mm)18
フォークリフト専用吊フック付天秤。フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。ラッチはスイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番361-1655
質量(kg)12
容量(t)1
適合フォーク爪幅(mm)70~120
適合フォーク爪厚さ(mm.)15~40
1台
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
スイベル付で、より戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となる。
開口部が大きいので取り付け取り外しが簡単。
吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全。
用途敷き鉄板吊り具
寸法H1(mm)147
寸法H2(mm)117
寸法H3(mm)70
寸法H4(mm)50
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)38
寸法T(mm)54
寸法T1(mm)46
寸法T3(mm)19
ドラムリフトクランプ(DLC0.5)専用天秤。吊巾2ヶ所(L1・L2)
トラスコ品番813-0648
質量(kg)6
寸法L(mm)675
容量(t)1
寸法T(mm)100
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等の吊り作業に最適。開口部が大きいので取付け・取り外しが簡単。吊上げ時、自動的にロックがかかり安全確実。本体及びシャックルは特殊合金鋼の型鍛造で、最適な熱処理加工により、強靭かつ抜群の耐久性。本体は焼付塗装仕上げ。
材質特殊合金鋼
仕上焼付塗装
軽量、シンプル、使いやすいです。
最適な熱処理加工により優れた耐久性です。
用途覆工板の吊り上げ・施工に。
仕様2個1組以上で使用
トラスコ品番327-3318
質量(kg)0.95
寸法L(mm)110
寸法H(mm)195
寸法d(mm)32
寸法C(mm)85
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
楊程を有効に使用できる新しい設計です。
吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様スパン位置/500mm・1000mm
トラスコ品番381-2812
材質特殊鋼
質量(kg)16
寸法H(mm)137
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
スイベルアイ付で、ワイヤロープ等のより戻しがスムーズで敷鉄板等の回転防止となります。
吊り上げ時は自動的に閉鎖ロックが掛かり、ワークから外れることがなく安全です。
用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に。
仕様スイベル付ラッチロック式
材質特殊合金鋼
寸法D(mm)47
寸法C(mm)105
仕上焼付塗装
移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業
仕様ウインチ巻上式
高さ(mm)(足)150
フォークリフトの爪にセットするだけで、即刻使用可能。
取付けは固定用ボルトを締めるだけで簡単。
ラッチ付スイベルフック装着でフックの向きが自由かつ振動にも安心。
トラスコ品番475-7700
材質特殊合金鋼
質量(kg)24
容量(t)2
仕上黄色焼付塗装
適合フォーク爪幅(mm)120~150
適合フォーク爪厚さ(mm.)38~65
フック寸法(mm)W37×ΦD65
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
安全とバランスのよい吊り上げ作業のための専用天秤です。
用途ハウジング用パネル吊り作業用天秤。
仕様スリングベルト・シャックル・ワイヤロープ・吊環付
材質特殊鋼
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)1000・1500mm
トラスコ品番460-1858
材質特殊鋼
質量(kg)38
寸法H(mm)137
1台
¥68,980
税込¥75,878
翌々日出荷
木質梁の吊上げ施工に最適。スプリング式締め付けロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。吊上げ荷重に比例して、グリップがより強固に増加する機構。遠隔操作で締め付けロックの解除ができ、高所での危険な取り外し作業が不要。(遠隔操作用ロープ2m付)。吊クランプ2台と適合天秤1台をセットで用意しました。木質梁の厚みに合せてクランプ範囲の調節ができます。
トラスコ品番104-1142
質量(kg)12.6
クランプ範囲(mm)105~120
容量(t)0.2/1台
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
長尺ものの吊上げ作業及びバランス保持に、吊クランプとの併用により安全確保。
吊り上げ物の大きさ、長さにより450~800mmの8段階調整式。
質量(kg)20
容量(kg)2000
位置調整範囲(mm)450・500・550・600・650・700・750・800
1台
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
左右角度60°までアーム旋回が可能です。(アウトリガー挿入時)
手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用できます。
※フォークリフト必須商品です
トラスコ品番268-4929
全長(mm)1275
質量(kg)105
全幅(mm)445
揚程(m)2028
定格荷重(t)0.15
全高(mm)2389
アーム長さ(mm)最大765
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
建屋などの柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
定格荷重(t)0.16
仕様溶接型柱取り付け式
トラスコ品番460-1637
質量(kg)120
アーム長さ(cm)400
旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
¥299,800
税込¥329,780
11日以内出荷
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.16
仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式
トラスコ品番460-1599
質量(kg)50
アーム長さ(cm)190
旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
¥189,800
税込¥208,780
11日以内出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
揚程を有効に使用できる新しい設計です。(H:揚程確保)吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。
仕様(スパン位置)1500・2000mm
トラスコ品番460-1866
材質特殊鋼
質量(kg)62
寸法H(mm)175
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
アーム関節式なので、トロリー不要です。
近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式
旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
建屋のH鋼の柱にボルト穴をあけて、フランジを固定し組立て設置が可能です。
仕様H鋼用柱取り付け式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム関節式なので、トロリー不要です。
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置できる。
仕様床固定式
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左90(中間アーム)
揚程(m)3.1
有効高さ(m)2.8
全高(m)3.4
アーム関節式なので、トロリー不要です。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
キャスター付で移動が自由にできます。
仕様移動式
揚程(m)3
有効高さ(m)2.685
旋回角度(°)360(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
アーム長さ(m)2
アーム関節式なので、トロリー不要です。
キャスター付で移動が自由にできます。
四方向にアウトリガーの足を張り出して安定した作業ができます。
アームは中央の関節が左右に180°曲がるようになっています。
付属品単相100V用二速型電動チェーンブロック(ED-ST)
揚程(m)3
有効高さ(m)2685
アーム長さ(m)2
アーム関節式なので、トロリー不要です。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1290
自在アームスライド式。
建屋等のH鋼の柱にボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し組立設置。
天井の低い所でも上部より引っ張り部がないため、空間を有効に活用。
アームの組立・分解が簡単。
吊上能力(kg)250
質量(kg)195
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
揚程(m)3.1
定格荷重(t)0.16
全高(m)3.4
取付穴径(Φmm)ホイスト:30
旋回角度(°)柱取付部:180、中間アーム:右180、左90
荷を吊り上げたまま移動が可能です。
アームの上下作動は油圧式です。
アーム長さは3段階調節式です。
コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適
仕様油圧式
脚高(mm)80
建屋などのH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジを固定し取り付けます。規定強度以上のH鋼であれば任意の高さに取り付けできます。
定格荷重(t)0.49
仕様H鋼用柱取り付け式
トラスコ品番460-1777
質量(kg)305
アーム長さ(cm)400
旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左180
1台
¥579,800
税込¥637,780
11日以内出荷
建屋などの柱には溶接で、H鋼の柱にはボルトで、固定し取り付けます。組み立て・取り付けも簡単に行えます。
定格荷重(t)0.16
仕様ニューシンプルタイプ柱取り付け式
トラスコ品番460-1611
質量(kg)85
アーム長さ(cm)360
旋回角度(°)柱取り付け部:180中間アーム:右180、左90
1台
¥259,800
税込¥285,780
11日以内出荷
コンクリート床の任意の場所に、アンカーボルトで固定して設置します。近くに固定する柱がなく、天井も高く、床以外に固定できない場所での使用に向いています。
定格荷重(t)0.49
仕様床固定式
トラスコ品番460-1785
質量(kg)675
揚程(m)3
全高(m)3.36
アーム長さ(cm)400
旋回角度(°)柱取り付け部:360中間アーム:右180、左180
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
11日以内出荷
ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t)0.49
仕様移動用キャスターおよびギヤードトロリー付伸縮型組立式
付属品組み立て解体用足付(2個)
トラスコ品番460-1921
質量(kg)259
揚程(m)2~3
全高(m)3.1
全幅(cm)300
1台
¥699,800
税込¥769,780
11日以内出荷
クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質構造用鋼
揚程(m)2
仕上焼付塗装
アーム長さ(mm)1230/1380/1530(3段階)
設置場所や作業の状況に合わせて自由な設計で、最良のシステム構築ができます。
走行レールが平行でなくても可能です(建屋形態に合わせた設置ができます)。
曲線の走行レールでも可能です(非直線の作業にも対応できます)。
レールは市販のH(I形)鋼を使用しますので、非常に安価で、また天井梁等を利用して簡単に設置ができます(設置後の移動も可能)。
フリークレーンは軽く滑らかに移動し、電動チェンブロック等と組み合わせて3次元同時操作ができます。
揚程任意
吊上能力(kg)490
質量(kg)20
適合レール幅(mm)75、100
アズワン品番64-4521-42
1台
¥119,800
税込¥131,780
14日以内出荷
安全とバランスよい吊り上げ作業のための専用天秤。
長さ(mm)(スパン)2000
質量(kg)7.2
基本使用荷重(t)0.6
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
アーム関節式です。適合したコラム柱に直接取り付けができます。
コラム柱に締付金具を締め付けて固定し組立て設置できるので、コラムを傷つける事がなく、鉄骨建築物などに最適です。
仕様コラム型・柱取付式
穴径(Φmm)60(ホイスト取付部)
旋回角度(°)180(柱取付部)、右180/左180(中間アーム)
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。