物流/保管/梱包用品/テープ :「強力粘着 ガムテープ」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丈夫なポリエステルメッシュ入り。 強力な粘着力。 水に強く、シール性に優れる。 手で切れる。作業性が良い。 室内・アウトドアでも使用可能。
用途防水、梱包、結束、水もれ、補強、補修、固定などに。 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)40.2 特性耐水 粘着タイプ強力
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M(スリーエム)OPP包装用 低温用強粘着テープ 311+
エコ商品
冷凍・冷蔵温度-7℃~10℃の冷凍庫や冷蔵室などの広い温度範囲で優れた性能を発揮します。海外で使用されている表面の粗いリサイクル段ボール箱や接着性の悪い発砲スチロールなど、さまざまな表面に接着します。高性能なアクリルグレードの粘着剤を使用し、高い密着性を実現します。手貼り、手動ディスペンサー、3M-MaticTM ケースシーラーもご使用いただけます。
用途梱包用途に。 幅(mm)48 厚さ(mm)0.05 基材OPP 粘着剤アクリル系 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)43.8 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性強粘着 粘着タイプ強力
1巻
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性に優れています。屋外に貼ってものり残りが少ないタイプです。手で切断可能。
用途ブロック、ベニヤ板などの多孔質にも接着可能です。 トラスコ品番363-0935 質量(g)317 主な用途多用途補修用 引張強度(N/10mm)64.3 特性耐候性
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷