厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。
基材厚さ(mm)0.05
粘着力(N/10mm)4.70
粘着力(N/25mm)11.75
特性耐熱、屋外・屋内用
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。
基材の引張強度は強靭です。
耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。
ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。
色ホワイト
粘着力(N/10mm)4.31
引張強度(N/10mm)251
UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。