物流/保管/梱包用品/テープ :「エアホイスト」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)12 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)1.5 定格時間(分)5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)