物流/保管/梱包用品/テープ :「巻き上げ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリーエッチ電動ウインチ
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388 高さ(mm)245 奥行(mm)180 電源(V)100 消費電力(W)650 定格電圧(V)【スイッチ】100 使用荷重(kg)200 コード長さ(m)【操作】3 定格電流(A)【スイッチ】15 電源コード(m)3 破断荷重(kg)1200 消費電力(kW)0.65/h 標準揚程(m)10 定格時間(分)【モーター】5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10 アズワン品番64-8498-83 巻上速度(m/min)10 操作電圧(V)100 定格吊荷重(t)最大0.2 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷

スリーエッチウインチプレート
壁面にも楽に取り付けできます。
トラスコ品番595-6308 適合機種HWBK100・HWBK350
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷

スリーエッチハンドウインチ
仕様ワイヤ巻取量(mm×m):5×16 トラスコ品番595-4755 減速比1:4.2 長さ(mm)ハンドル(有効最大値)(:206 形状ハンドル式 幅(mm)258 車輪径(Φmm)50 高さ(mm)261 奥行(mm)265 ロープ径(Φmm)専用ワイヤ(最大):6 定格荷重(kg)350 適合ワイヤ径(Φmm)4~6 最大荷重(t)0.35
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

トラスコ品番114-1620 適合機種ECW100 材質スチール 幅(mm)140 質量(kg)1.3 高さ(mm)100 奥行(mm)52 荷重(t)最大吊上:0.35
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリーエッチハンドウインチ
トラスコ品番595-4753 幅(mm)239 ブレーキ爪(手動)式 2WAY 高さ(mm)223 寸法4×16(ワイヤ巻取量(mm×m)) 奥行(mm)230 ハンドル長さ(mm)(有効最大値)103 定格荷重(kg)100 適合ワイヤ径(Φmm)4 ギヤ比0.1256944444 径(mm)車輪:16
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

付属品滑車、エンドスイベル トラスコ品番114-2095 適合機種ECW100 材質スチール 質量(kg)0.75 荷重(t)最大吊上:0.2
1組
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1本
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。 トラスコ品番856-9189 セット内容ワイヤロープ4mm×10m 材質スチール、モーター部:アルミ製 質量(kg)9.5 2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。 付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット トラスコ品番658-7220 セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット 材質スチール タイプ電動ウインチECW専用 定格荷重(t)0.5 最小回転半径(mm)1500 適合横行レール幅(mm)75・100
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250 最大使用荷重(kg)250 自重(g)300
1セット
699 税込769
4日以内出荷

パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3173 適合機種ECW100、ECW200 セット内容本体2個 材質スチール、ナイロン 幅(mm)180 質量(kg)1.3 高さ(mm)110 奥行(mm)180 定格荷重(t)0.25 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)1250 適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
12,980 税込14,278
翌日出荷

電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
用途ECW200の定格荷重の変更に。 付属品取付ボルト・ナット トラスコ品番199-3172 適合機種ECW200 セット内容本体2個 材質スチール 幅(mm)85 質量(kg)1.5 高さ(mm)60 奥行(mm)250 使用荷重(kg)400 破断荷重(kg)2000 車径(mm)75 使用条件屋内 最大荷重(t)(吊上)0.4
1セット
7,898 税込8,688
翌日出荷

電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止 仕様任意場所取付用 トラスコ品番495-3207 材質スチール 質量(g)420 定格電圧(V)(スイッチ)250 コード長さ(m)1 定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
7,998 税込8,798
翌日出荷

電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止 仕様本体取付用 トラスコ品番495-3193 材質スチール 質量(g)390 定格電圧(V)(スイッチ)250 コード長さ(m)0.3 定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷


小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm)8 定格荷重(kg)250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)12 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)1.5 定格時間(分)5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
トラスコ品番327-7461 質量(kg)16 コード長さ(m)5(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm)4 巻上げ速度(m/min)6 電源(単相/V)100(50~60Hz) 電源コード(m)3 定格荷重(kg)200 定格時間(分)5 モーター出力(W)250
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

単相100V仕様なのでご家庭でもご使用いただけます。 誘導モータの採用で、オイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 ブレーキ付ギヤードモーターの採用により低価格でのご提供が可能になりました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用いただけます。 モーター保護のため、過酷な連続使用等(5~10分)で過熱するとサーモスタットが作動し動かなくなります。 しばらく放置すると温度が下がり自動復帰します。
電源コード(m)3 巻上速度(m/min)4
1台
76,980 税込84,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)