物流/保管/梱包用品/テープ :「簡易クレーン」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプをトロリーのレールとして使った軽量ジブクレーンです。ウォール型で180°回転します。ボルト締めか溶接でお取付けください。パイプトロリーは1台付いています。(写真のホイストは別売りです。)
最大使用荷重(kg)150 旋回角度(°)180
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。 取付面(mm)約450 定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)] 自重(kg)9.5 旋回角度(°)180
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。 付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット トラスコ品番658-7220 セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット 材質スチール タイプ電動ウインチECW専用 定格荷重(t)0.5 最小回転半径(mm)1500 適合横行レール幅(mm)75・100
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷