オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。
用途荷物の吊り上げや引き寄せ。旗、のぼり、テントなどの巻揚げ。
トラスコ品番856-9189
セット内容ワイヤロープ4mm×10m
材質スチール、モーター部:アルミ製
質量(kg)9.5
2018年トラスコ掲載ページ7 1456
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
付属品滑車、エンドスイベル
トラスコ品番114-2095
適合機種ECW100
材質スチール
質量(kg)0.75
荷重(t)最大吊上:0.2
1組
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
ウインチの取付角度を水平方向に変えられますので、重量バランスを取りやすくなりました。
用途電動ウインチをI形鋼やH形鋼に取り付けて走行させ、簡易ホイスト、クレーンとして使用します。
付属品ウインチ取付ボルト・ナット・ワッシャ4セット
トラスコ品番658-7220
セット内容本体、ウインチ取付用ボルト・ナット・ワッシャ×4セット
材質スチール
タイプ電動ウインチECW専用
定格荷重(t)0.5
最小回転半径(mm)1500
適合横行レール幅(mm)75・100
1台
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
ご家庭でも使用できます。
ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。
メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。
誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。
最短フック距離450mmのコンパクト設計
動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。
渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m)3(操作スイッチ)
ワイヤー径(Φmm)4
巻上げ速度(m/min)12
電源(単相/V)100(50~60Hz)
電源コード(m)1.5
定格時間(分)5
トラスコ品番114-1620
適合機種ECW100
材質スチール
幅(mm)140
質量(kg)1.3
高さ(mm)100
奥行(mm)52
荷重(t)最大吊上:0.35
1組
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
オイルやカーボンブラシ交換が不要なメンテナンスフリー設計です。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。価格を追求したシンプルな構造の電動ウインチです。工夫次第でいろいろな用途に使用できます。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。荷揚げ作業、ゲートの開閉、垂れ幕やノボリの昇降。屋内仕様です。野ざらし状態での使用はできません。ECW200に400kgキットEDF400を組み合わせた場合でも単管アダプターEW-PAを併用すると使用加重は350kg、パイプトロリーEW-PRを併用すると使用加重は250kgになってしましますのでご注意ください。
幅(mm)388
高さ(mm)245
奥行(mm)180
電源(V)100
消費電力(W)650
定格電圧(V)【スイッチ】100
使用荷重(kg)200
コード長さ(m)【操作】3
定格電流(A)【スイッチ】15
電源コード(m)3
破断荷重(kg)1200
消費電力(kW)0.65/h
標準揚程(m)10
定格時間(分)【モーター】5
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×10
アズワン品番64-8498-83
巻上速度(m/min)10
操作電圧(V)100
定格吊荷重(t)最大0.2
ワイヤー寸法(Φmm×m)5×10
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
電動ウインチ交換用ワイヤーです。
長さ(m)10
PMJにH.H.H.電動ウインチECW100、ECW200を取り付けるための金具です。
定格荷重(kg)250
最大使用荷重(kg)250
自重(g)300
1セット
¥699
税込¥769
4日以内出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様本体取付用
トラスコ品番495-3193
材質スチール
質量(g)390
定格電圧(V)(スイッチ)250
コード長さ(m)0.3
定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
電動ウインチEW100専用のリミットレバーユニットです。
用途ワイヤーの過巻き込み防止に、自動停止
仕様任意場所取付用
トラスコ品番495-3207
材質スチール
質量(g)420
定格電圧(V)(スイッチ)250
コード長さ(m)1
定格電流(A)(スイッチ)11
1セット
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
電動ウインチECW200の定格荷重を倍の400kgにすることができます。フックとシャックルが両方付いているので、様々な物を掛けられます。
用途ECW200の定格荷重の変更に。
付属品取付ボルト・ナット
トラスコ品番199-3172
適合機種ECW200
セット内容本体2個
材質スチール
幅(mm)85
質量(kg)1.5
高さ(mm)60
奥行(mm)250
使用荷重(kg)400
破断荷重(kg)2000
車径(mm)75
使用条件屋内
最大荷重(t)(吊上)0.4
1セット
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
パイプをレールにしてウインチを走行させることができます。取付が容易です。
付属品取付ボルト・ナット
トラスコ品番199-3173
適合機種ECW100、ECW200
セット内容本体2個
材質スチール、ナイロン
幅(mm)180
質量(kg)1.3
高さ(mm)110
奥行(mm)180
定格荷重(t)0.25
使用荷重(kg)250
破断荷重(kg)1250
適合パイプ径(Φmm)42.7、48.6
使用条件屋内
最大荷重(t)(吊上)0.25
1セット
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。