物流/保管/梱包用品/テープ :「タイ 留め具」の検索結果

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。特許取得済みの留め具により、簡単かつ確実に取り付けることができます。特許取得済の丸みを帯びたエッジで怪我のリスクを軽減します。耐磁性、耐放射線性、耐腐食性を備えています。電線ケーブルの固定や結束用。
仕様●色:シルバー●幅(mm):4.6●長さ(mm):520●最大結束径(mm):152●引張強度(N):445●使用温度範囲(℃):-80~538℃●屋内、屋外用●材質/仕上:本体:ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:367-1954 アズワン品番67-2374-76
1袋(100本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ステンレス製ケーブルタイは高温や厳しい化学的影響などの過酷な条件下でも使用できます。特許取得済みの留め具により、簡単かつ確実に取り付けることができます。特許取得済の丸みを帯びたエッジで怪我のリスクを軽減します。耐磁性、耐放射線性、耐腐食性を備
仕様●色:シルバー●幅(mm):4.6●長さ(mm):838●最大結束径(mm):254●引張強度(N):445●使用温度範囲(℃):-80~538℃●屋内、屋外用●材質/仕上:本体:ステンレス●原産国:アメリカ●コード番号:367-1957 アズワン品番67-2374-77
1袋(100本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷