貼り付けてゴムハンマーなどで圧着するだけで施工可能です。
プライマー不要・簡単施工の業務用区画線テープです。
表面にガラスビーズを固着させている為、良好な夜間視認性があります。
使用後の除去はテープの片隅をもって剥がすだけでとても簡単です。
0.5mm厚さで、はさみ等で必要なサイズに加工できます。
用途工場や駐車場の安全誘導対策に。急を要する道路舗装直後の短時間の仮ライン用。
材質粘着材:アクリル系、基材:PET不織布、塗料:アクリル系、反射材:ガラスビーズ
厚さ(mm)0.5
長さ(m)46
使用条件※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合がありますので、冬場の施工においては路面温度の確認を行ってください。
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。