チルタンクカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)当日出荷から4日以内出荷
チルタンクは超重量物を安全かつ効率的に運搬する、タフでパワフルなエンドレスコロです。
コンパクトながら安定性と耐久性に優れた構造で超重荷重を支えます。
大型構造物や船舶の移動、プラント建設、重量物の軸受部用エンドレスコロとして多彩な現場で活躍します。
用途建築関係(大型屋根のスライド移動・コンクリート扉の開閉)、設備関係(シールドマシンの移動・変圧器の移動・コンテナの移動)、橋梁関係(橋梁架台の引き込み・橋梁の横取り工法・橋梁の撤去工事)、造船関係(大型エンジンの移動台車・ドレッジャー船の移動)、建物改修関係(素屋根の移動)走行抵抗(a/r)0.05
ローラーボギー型 能力5トンカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)5日以内出荷
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。斜面走行を可能にしたボギー機構です。小型、軽量タイプです。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)適合(操作ハンドル)PH-25トラスコ品番457-8198質量(kg)36使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)293×402×133配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
ローラーW型 能力5トンカツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)翌々日出荷
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途重量物運搬作業に。(大型機械などの移動、据え付け、病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)適合(操作ハンドル)PH-25トラスコ品番457-8155質量(kg)32使用荷重(t)5テーブル寸法(mm)180寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)284×400×124配列(ローラー)ウレタンダブルタイプ
ローラーボギー型カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)翌々日出荷から90日以内出荷
ウレタンローラーの採用で、床面タイルの傷を最小限にとどめ、優れた防振性を発揮する超低床型です。
斜面走行を可能にしたボギー機構です。
用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。テーブル寸法(mm)150タイプ(ローラー配列)ウレタンボギータイプ
ローラーW型カツヤマキカイ(旧チルコーポレーション)翌日出荷
ブラケットを使用することにより、チルローラの牽引が可能です。また、チルローラの連結も可能です。
用途重量物運搬(大型機械などの移動、据え付け。病院、オフィス、エレクトロニクス関連産業)。タイプ(ローラー配列)ウレタンダブルタイプテーブル寸法(mm)150
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3