1個
¥399
税込¥439
当日出荷
適合H-8A
寸法L(mm)59.6
1セット
¥499
税込¥549
当日出荷
適合機種HM-K0825、HM-K1525、HM-K2525
口が広く開いているので掛けやすい仕様です。
外れ止め金具が無く口が広いフックです。
用途チェーンスリングのフックとして。
材質スチール
外れ止め付きフックです。
用途スタンダードなフックとして。
材質スチール
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8151
種別2点押ボタン式
質量(kg)62
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8135
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェーンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
仕様JIS規格品(JIS B 8815)プレーントロリー結合型
トラスコ品番460-8178
種別2点押ボタン式
質量(kg)59
タイプ1速形
電源単相100V
モーター出力(kW)0.45
定格時間(分)25
電源コード5m
適合横行レール幅(mm)70-100-125
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。
用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。
時間定格(min)25
丈夫な外れ止め金具付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
基本使用荷重(t)10.0
仕様ラッチ付き
トラスコ品番753-1168
材質スチール
質量(kg)26.6
チェーン線径(Φmm)20.0
有効長l(m)2.0
1本
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
丈夫な外れ止め金具付です。
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業
仕様ラッチ付き
材質スチール
丈夫な外れ止め金具付き。「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)。過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
用途荷役、運搬吊り作業
トラスコ品番134-7498
材質スチール
基本使用荷重(t)2.7
寸法a(mm)スリングフック:25
寸法t(mm)スリングフック:21
寸法b(mm)スリングフック:12
寸法s(mm)スリングフック:24
チェーン径(Φmm)7.1
寸法m(mm)スリングフック:28
寸法n(mm)スリングフック:37
寸法p(mm)スリングフック:98
寸法m'(mm)スリングフック:31
RoHS指令(10物質対応)対応
有効長(m)1.5
マスターリンク寸法a(mm)80
マスターリンク寸法b(mm)114
マスターリンク寸法d(mm)17
マスターリンク寸法p(mm)141
1本
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
丈夫な外れ止め金具付き
「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました
荷役、運搬吊り作業
仕様●基本使用荷重(t):4.1●チェーン線経(mm):7.1●有効長(m):1.5●マスターリンクTG寸法(mm)a:110●マスターリンクTG寸法(mm)d:23●マスターリンクTG寸法(mm)p:160●マスターリンクTG寸法(mm)a':80●マスターリンクTG寸法(mm)d':16.5●マスターリンクTG寸法(mm)p':140●マスターリンクTG寸法(mm)l:300●スリングフックYP寸法(mm)a:25●スリングフックYP寸法(mm)b:12●スリングフックYP寸法(mm)m:28●スリングフックYP寸法(mm)m':31●スリングフックYP寸法(mm)n:37●スリングフックYP寸法(mm)p:98●スリングフックYP寸法(mm)s:24●スリングフックYP寸法(mm)t:21●ラッチ付き●材質/仕上:スチール●原産国:日本●コード番号:134-8996
アズワン品番67-9176-42
1本
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法B(mm)適用横行レール幅50mm:57.5適用横行レール幅75mm:70適用横行レール幅100mm:82.5適用横行レール幅125mm:95
寸法C(mm)適用横行レール幅50mm:14適用横行レール幅75mm:39適用横行レール幅100mm:64適用横行レール幅125mm:89
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:50、75、100、125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
GSマークが示す信頼のアルファシリーズ。コンパクト設計でハイパワー&安全作業を実現。時代の要求に応える低騒音設計。確かな制動力。メカニカル&モータブレーキ。過負荷防止(トルコン機能)と過巻防止を一体化した安全装置。苛酷な条件にも強い。白いロードチェーン。最小破断応力900MPaの表面硬化ロードチェーン。安全性と作業性を追求した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
寸法E(mm)適用横行レール幅75mm:125.5適用横行レール幅100mm:138適用横行レール幅125mm:150.5
寸法C(mm)適用横行レール幅75mm:35適用横行レール幅100mm:60適用横行レール幅125mm:85
最小回転半径(mm)横行:900
適合レール幅(mm)横行:75、100、125
最小高さ(mm)横行レール:125
短時間定格(min)巻上機:25
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。
衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。
高い機械効率を維持するノックピンです。
高精度なギヤと軸受け構造です。
異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。
最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。
信頼性の高いメカニカルブレーキです。
フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。
二重カバーで雨水、塵埃を防御です。
作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動
手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6
荷鎖等級V
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
電源コード(m)4芯×5
塗装マンセル記号10R 5.5/14.5
短時間定格(min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機です。低騒音設計・屋外にも使用できる人に優しい設計と、ギヤー機構&防塵、防まつボディです。強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。メカニカルブレーキ&モータブレーキ、安全性を重視した2重ブレーキ。消費電力のランニングコストを抑えるDCブレーキ&モータ。独自のチェーンガイドとフック間最小距離。操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。モータの温度上昇を軽減するモータフレーム。用途に応じて選べるチェーンバット。小雨の中での作業も安心です。安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具
種別上下定速形
電源コード(m)4芯×5
塗装マンセル記号10R 5.5/14.5
短時間定格(min)30
RoHS指令(10物質対応)対応
高頻度作業、電動トロリ・2速式・高速式・低速式また横行レールの回転半径が小さいトロリ等、種々組合せができます。作業に合った機種をご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
巻上速度が定速式・2速式また高頻度作業など荷の上下移動にご使用下さい。
高速巻上で、作業効率が大幅アップした電動機。
低騒音設計・屋外にも使用できる人にやさしい設計と、ギヤー機構&防塵防まつボディ。
強靭な鋼板製が荷重を支える、サイドプレート。
全自動の製鎖機&連続熱処理装置と表面硬化ロードチェーン。
メカニカルブレーキ&モータブレーキ。安全性を重視した2重ブレーキ。
消費電力のランニングコストを抑える!DCブレーキ&モータ。
象印独自のチェーンガイドとフック間最小距離。
操作回路&主回路2段切り過巻防止装置。
逆相防止装置&高性能インタロック付き電磁開閉器。
モータの温度上昇を軽減!モータフレーム。
用途に応じて選べるチェーンバケット。
小雨の中での作業も安心。24V低電圧押ボタン。
独自のローコストシステム!2速式押しボタンスイッチ。
安全性と作業性を追及した上下フックと外れ止め金具。
電源3相200V(50/60Hz)・220V(60Hz)
適合機種β125kg、200kg型
ステンレス製でサビに強いです。
用途玉掛け作業用ステンレスフックとして。
仕様外れ止め金具付
材質ステンレス
オールステンレス製チェーンスリングでサビや薬品に強く、多くの作業現場にて使用頂けます。
用途特に過酷な環境での玉掛け用吊り具として。
タイプ1本吊り
仕様外れ止め金具付
材質ステンレス
有効長l(mm)1500
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。