こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級V
こんなお得な商品も!

レバーホイスト 荷重リミッター付
モノタロウ
¥7,998~
税込¥8,798~
ワンタッチ遊転を採用し操作性をアップしました。ブレーキ周りを防錆処理することで噛み込みを防止しています。フック先端部を短くすることで玉掛けワイヤなどが外れにくくなりました。ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上しています。JIS規格品(JIS B 8819)です。V級史上最強ロードチェーンを搭載しています。
用途トラック等での重量物の固定。鉄骨の立て起こし作業。
材質ボディー/スチール、ロードチェーン/特殊合金鋼
実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
材質スチール
レバー長さ(mm)180
フック間最短距離(mm)240
引っ張り長さが自由に調節可能。作業のイライラを解消。強力ロードチェーンを採用。ワイヤーの取替えが不要。設計思想が生みだす耐久性。
種別ワイヤー荷締機
ロードチェン線径(Φmm)6.3
ロードチェン長さ(m)1
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。
ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m)(ロードチェーン)5
適合YⅡ-50
1セット
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
8日以内出荷
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
仕様試験荷重:125%
付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル
寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12
電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上
定格荷重(kg)380
寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5
標準揚程(m)5
自重(kg)5.5
巻上速度(m/min)1.7
フック間最小距離(mm)275
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
トルクコントローラ機構(過負荷防止機能付き)搭載しております。必要以上に過大な力がかけられたとき、トルクコントローラ機構がなめらかに作動し本体部分やワイヤー、その他周辺器具を損傷するような過負荷が伝達されないようにします。(この時ブレーキは保持されます)
標準揚程(m)1.5
塗装色マンセル N-1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。
下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。
トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。
リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
質量(kg)40
フック間最短距離(mm)555
低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。
ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。
下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。
トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。
リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
フック間最短距離(mm)440
チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。
油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。
低騒音・小型軽量です。
食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ
トラスコ品番242-2301
容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6
質量(kg)20
定格荷重(t)0.06
電源単相100V
巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0
使用電圧(V)100
標準揚程(m)5
電源コード5m
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。
2個の吊り穴で全方向の作業ができます。
Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
業界一軽量なねじクランプです。
用途吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150%
寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14
定格荷重(kg)250
巻上平均手動力(N)196/20kgf
昇降移動距離手鎖(mm/m)36
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
フック間最小距離(mm)220
軽量で、高所作業に最適です。
ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。
特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。
手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。
過負荷防止機能付き
トルコン機能付き
種別手動
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
超軽量小型で吊り穴1個のクランプです。球状ダブルカムロック式でテーパーのあるIビームなどを確実に挟み込みます。
用途吊り上げ、運搬作業用。電機チェンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持
仕様試験荷重:150%
長さ(m)手鎖:2.5
荷鎖掛数1
荷鎖等級V
種別手動
荷鎖等級V
ハンドチェーン線経×ピッチ(mm)4×19.5
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻き上げ・巻き下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
付属品パワーシャフト(1.5m)、ビット(ビット軸受)、ハンドル
トラスコ品番242-2191
適合機種電動ドライバー
材質ロードチェーン:特殊合金鋼
種類充電式電動ドライバー:15.6V以上
定格荷重(t)0.38
標準揚程(m)5
巻上速度(m/min)1.7
フック間最小距離(mm)275
ロードチェーン(m)5
1台
¥82,980
税込¥91,278
当日出荷
トラスコ品番851-5945
質量(kg)22
適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
トラスコ品番851-5944
質量(kg)22
適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
1台
¥299,800
税込¥329,780
7日以内出荷
トラスコ品番433-8081
質量(kg)0.5
寸法L(mm)102
寸法H(mm)11
基本使用荷重(t)0.45
寸法D(mm)9
寸法E(mm)41
ボルトM10×1.50×45
寸法K(mm)65
ボルト(mm)M10×1.50×45
破断荷重(kN)22.5
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
トラスコ品番433-8103
質量(kg)1.8
寸法L(mm)158
寸法H(mm)20
基本使用荷重(t)1.9
寸法D(mm)15
寸法E(mm)64
ボルトM16×2.00×65
寸法K(mm)105
ボルト(mm)M16×2.00×65
破断荷重(kN)95
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番433-8073
質量(kg)0.4
寸法L(mm)102
寸法H(mm)17
基本使用荷重(t)0.4
寸法D(mm)9
寸法E(mm)41
ボルトM8×1.25×50
寸法K(mm)65
ボルト(mm)M8×1.25×50
破断荷重(kN)20
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
トラスコ品番433-8138
質量(kg)4.2
寸法L(mm)204
寸法H(mm)26
基本使用荷重(t)4.2
寸法D(mm)19
寸法E(mm)79
ボルトM24×3.00×80
寸法K(mm)134
ボルト(mm)M24×3.00×80
破断荷重(kN)210
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
トラスコ品番433-8120
質量(kg)4.2
寸法L(mm)204
寸法H(mm)25
基本使用荷重(t)3
寸法D(mm)19
寸法E(mm)79
ボルトM20×2.50×80
寸法K(mm)134
ボルト(mm)M20×2.50×80
破断荷重(kN)150
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
トラスコ品番433-8090
質量(kg)1.7
寸法L(mm)158
寸法H(mm)15
基本使用荷重(t)1.05
寸法D(mm)15
寸法E(mm)64
ボルトM12×1.75×60
寸法K(mm)105
ボルト(mm)M12×1.75×60
破断荷重(kN)52.5
1個
¥13,880
税込¥15,268
翌々日出荷
トラスコ品番433-8111
質量(kg)1.9
寸法L(mm)158
寸法H(mm)25
基本使用荷重(t)2.15
寸法D(mm)15
寸法E(mm)64
ボルトM20×2.50×70
寸法K(mm)105
ボルト(mm)M20×2.50×70
破断荷重(kN)107.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
トラスコ品番851-5943
質量(kg)22
適合横行レール幅(mm)(75-100-125)
1台
¥279,800
税込¥307,780
5日以内出荷
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。