物流/保管/梱包用品/テープ :「粉体」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
材質スチール
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
仕様●定格荷重(t):1.5●適合横行レール幅(mm):100-125-150●最小回転半径(mm):1200●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9014 アズワン品番67-9183-48
1台
26,980 税込29,678
9日以内出荷

1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて美しい静電粉体塗装です。 Ⅰ型鋼元の取りつけがアジャスト式ですので3種類のⅠ型鋼へ取りつけ可能です。 あらゆる産業トロリとして幅広く使用されています。 スリングチェーンと組み合わせてのご使用も可能です。
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別手動 荷鎖掛数1 荷鎖等級V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

象印チェンブロックプレーントロリー 電気用
強くて美しい静電粉体塗装です。 I型鋼元の取り付けがアジャスト式なので3種類のI型鋼へ取り付けが可能です。 アジャストカラーを装着することによって、より太い走行レールへの取り付けが可能です。
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チェーンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。低騒音・小型軽量です。食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ 質量(kg)22 電源三相200V 標準揚程(m)5 電源コード5m モーター容量(kW)(巻上)0.55 操作電圧(V)24
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェンとワイヤを使わない、ポリエステル製ベルト仕様です。 油分やホコリを嫌う場所での使用に最適です。 低騒音・小型軽量です。 食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、さまざまな現場で使用できます。
仕様2点押ボタンタイプ トラスコ品番242-2301 容量(kW)巻上モータ(50Hz)/0.6、巻上モータ(60Hz)/0.6 質量(kg)20 定格荷重(t)0.06 電源単相100V 巻上げ速度(m/min)(50Hz)7.0・14.0、(60Hz)7.0・14.0 使用電圧(V)100 標準揚程(m)5 電源コード5m
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は、食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内や病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
質量(kg)40 フック間最短距離(mm)555
1個
特価
249,800 税込274,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低騒音・小型軽量の「象印ファイバーホイスト」は食品・粉体・化学などの油分やホコリを嫌う工場、さらには店内、病院にいたるまで、あらゆるシーンで力強く活躍できる超・働き者です。 ギヤードトロリ、プレントロリ式も製作できます。 下フックは「ステンレス製」、「樹脂コーティング」などの特殊仕様にも応じます。 トロリの下にオイルパンをつけたり、トロリをステンレス仕様にするなどの相談にも応じます。 リハビリ(歩行訓練)用や老人介護用として特別製作も可能です。
フック間最短距離(mm)440
1個
169,000 税込185,900
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェーンも併用しています。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装です。 衝撃に強いギヤケース・本体フレームです。 高い機械効率を維持するノックピンです。 高精度なギヤと軸受け構造です。 異物の侵入をシャットアウトするチェーンガイドです。 最小破断応力1000MPaの強力ロードチェーンです。 信頼性の高いメカニカルブレーキです。 フェイルセーフに徹した二重つめ機構です。 二重カバーで雨水、塵埃を防御です。 作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具です。 店・工場・現場での荷役・運搬作業。
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軸受けにベアリングを使用すると同時に、超強力の焼入れチェンも併用。世界でも最高レベルのチェンブロック。ボディをしっかりガードする静電粉体塗装。衝撃に強いギヤケース・本体フレーム。高い機械効率を維持するノックピン。高精度なギヤと軸受け構造。最少破断応力1000MPaの強力ロードチェン。信頼性の高いメカニカルブレーキ。フェイルセーフに徹した二重つめ機構。二重カバーで雨水・塵埃を防御。作業性と安全性を追求した上下フックと外れ止め金具。巻下げの限界を知らせるチェン止め金具。※ロードチェンは焼入れチェンのため継ぎ足しができません。
種別手動 手鎖線径×ピッチ(mm)5×23.6 荷鎖等級V
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング