一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。
仕様ラッチ機構付
セット内容引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付
タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付
均等荷重(kg)50
2018年トラスコ掲載ページ8 0616
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。
仕様ラッチ機構付
付属品引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付
材質スチール
タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付
奥行(mm)620
間口(mm)580
均等荷重(kg)50
引出し寸法(mm)562
色(本体)グリーン
一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
用途比較的軽量で体積の大きなものの収納に適しています。
仕様ラッチ機構付
付属品引出し(1段当り):縦仕切板2枚・横仕切板2枚付
トラスコ品番462-1271
材質スチール
質量(kg)115
高さ(mm)1300
タイプ鍵付タイプ、シリンダー錠付
奥行(mm)620
間口(mm)580
均等荷重(kg)50
引出し数H100 6個、H150 4個
最大積載量(kg)500
引出し寸法(mm)562
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)512×562×(浅型77/深型127)
引出し組合せH100 6個、H150 4個
色(本体)グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)580×620×1300
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
こぼれ落ち防止天板です。オールロック式です。ボールスライドレールを使用しています。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。
用途自動車整備・工場・ガソリンスタンド・病院・研究施設等に最適です。
セット内容樹脂製バンパーハンドル 自在キャスター:2個・固定キャスター:2個
材質(キャスター)スチール
シチュエーションに合わせてチームが働ける空間を作れます。素直な使用感とミニマルなフォルムが生み出す使いやすい、動きやすい、働きやすいを目指したワークショップファニチャーは働き方にとらわれず変化し続ける空間にさらなる価値を与えます。引出しには不意に飛び出さないようにラッチ装置が標準装備されています。鍵には開閉表示が付いており、開錠時には青で表示、施錠時には赤で表示し鍵のかけ忘れを防止します。
仕様鍵・キャスター付き・こぼれ落ち防止天板・オールロック式・ボールスライドレール
材質SPCC
材質(車輪)ウレタン
奥行(mm)470
間口(mm)600
耐荷重(kg)400
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
グリーン購入法適合
引出し耐荷重(kg)30
引出しあり
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。