物流/保管/梱包用品/テープ :「ねじ式結束」の検索結果

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8530 アズワン品番65-7478-80
1袋(100個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタ
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50
1袋(50個)
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8552 アズワン品番65-7478-78
1袋(100個)
32,980 税込36,278
7日以内出荷

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50●コード番号:754-6342 アズワン品番65-7420-90
1袋(50個)
11,980 税込13,178
欠品中

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:8.4mm●長さ:40mm●幅:40 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●入数:50●コード番号:754-6351 アズワン品番65-7418-42
1袋(50個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

。Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.1mm●長さ:30mm●幅:30 mm●固定穴径:4.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8524 アズワン品番65-7478-95
1袋(100個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8515 アズワン品番65-7478-85
1袋(100個)
9,998 税込10,998
欠品中