物流/保管/梱包用品/テープ :「金属シート」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エッジクリップ:1~3mmのシート厚さ。1→3mmのプラスチック及びシート端に適していますクリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています加工工具:MK7、MK20RS品番;187-8927187-8927及び;187-8882187-8882
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC5A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:自消性 アズワン品番65-7371-57
1袋(100個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

エッジクリップ :1 ~ 3 mm のシート厚さ。1 → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています クリップを押し込んで、一体型の金属製クリップで端部にしっかりと固定します 付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザが付いています 加工工具: MK7、MK 20 RS 品番 ; 187-8927 187-8927 及び ; 187-8882 187-8882
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:グレー●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:EdgeClip●引張強度:225N●最大バンドル直径:31mm●コンテンツ:ケーブルタイ、エッジクリップ アズワン品番65-7373-75
1袋(100個)
15,980 税込17,578
欠品中