HellermannTyton滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いこのクリップは、アクセスが困難な用途や、接着式ソリューション以外に固定方法がない場所や穴を開けられない場所での使用に最適です。主な用途には、家庭用電化製品やトレーラーなどがあります。カラーホワイト( WH ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント:
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:4mm●固定方法:接着剤●材質:スチール●色:白
アズワン品番65-7426-44
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
規格: DIN EN50146。UL。HellermannTyton T シリーズ耐熱ケーブル。ナイロン 6.6 製の耐熱ケーブルタイです。ナイロン 6.6 は、熱や化学薬品に対する耐性の下で、高い機械的強度、剛性、優れた安定性が必要な場合によく使用されます。 内側にギザがあり、Strong Hold 機能によりしっかりと固定できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定に適しています。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。高い降伏強度 UL94V-2 難燃
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:内歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:231-9407
アズワン品番65-7369-61
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
UL。RT シリーズ再利用可能ケーブルタイ。簡単に取り外し可能で、広く再利用可能な結束バンド(内側にギザ付き)
仕様●長さ:215mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:RT40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:51mm●コード番号:321-4454
アズワン品番65-7468-25
1袋(100個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
Tシリーズ標準ケーブルタイ。広範なサイズと色の標準ケーブルタイを取り揃え、ケーブル、パイプ、ホースの配線、結束、固定など、多数の用途に最適。特長と利点: 手又は取り付け工具ですばやく簡単に固定可能 さまざまな材質、色、及びサイズを用意 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 動作温度範囲: -40 → +85℃ ハロゲンフリー 難燃性等級: UL94 V2
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●コード番号:190-4307
アズワン品番65-7421-80
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T40R シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66 )製です。バンドル径は 40 mm、長さは 175 mm、幅は 4 mm です。100 % の高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。この耐 UV 性ケーブルタイは、屋外用途や紫外線に強い場所での使用をお勧めします。特長と利点手動又は加工工具による簡単な取り付け ハロゲンフリー 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 リリース不可 人間工学に
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●紫外線抵抗力:あり●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T40R●引張強度:180N●最大バンドル直径:40mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:871-1770
アズワン品番65-7458-35
1袋(100個)
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単
仕様●長さ:175mm●幅:4 mm●色:黒●材質:ポリアミド6.6 (PA66)●タイプ:リリース可能●シリーズ:T40R
アズワン品番65-7437-75
1袋(100個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
HellermannTyton Cable Tie MountThe HellermannTyton Q series black cable tie mount is made of nylon66(PA66)。It has a fixing hole diameter of 3.1mm, strap width of maximum 4mm, length of 20mm and width of 20mm。The Q-mount allows a 4-way entry for Q-ties and is available in a screwable version that offers a perfect solution with the Q-tie cable ties.Features and BenefitsLocks cable tie in vertical position, the hands are free to apply cables Operating temperature ranging between -40℃ and 60℃ Adhesive with a high pull-off force Q-mount base locks the Q-tie in vertical position, your hands are free to apply the cables Offers a perfect solution with Q-tie cable tiesApplicationsAutomotive industry Electronic industry
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8543
アズワン品番65-7478-97
1袋(100個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーナチュラル(NA)ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●幅:4.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080
アズワン品番65-7430-35
1袋(4個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナ
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:SolidTack MB4APT-I●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●耐火性:自消性●コード番号:131-0245
アズワン品番65-7449-95
1袋(100個)
¥38,980
税込¥42,878
欠品中
HellermannTytonの画期的な2ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500mのストラップのリール販売で、5、000個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック(BK)最大直径80mmのムダなし結束ELV準拠(第4条の2)はい材質ポリアミド66、高衝撃改質、熱及びUV安定化(PA66HIRHSUV)
仕様●長さ:500m●幅:4.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080
アズワン品番65-7430-80
1袋(4個)
¥219,800
税込¥241,780
7日以内出荷
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton TY シリーズ天然ケーブルタイマウントは、ポリアミド( PA66 )製です。固定穴の直径は 15 mm、ストラップの幅は 4 mm、長さは 20 mm、幅は 14 mm です。ケーブルやコンジットを安全にガイドするための 2 極取り付けベースを備えており、最小限のスペースで作業する用途に適しています。特長と利点オプションでねじで固定可能 標準のケーブルタイと併用することで、在庫を削減できます 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 大径ケーブルを支持できる凹型設計用途通信機器 スイッチギアと制御キャビネット 電気設備 自動車産業 太陽光エネルギー分野 造船 風力エネルギー分野 防衛産業
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:14 mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:190-3360
アズワン品番65-7363-20
1袋(100個)
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
粘着式取り付けケーブルクリップ。キャビネット、ラック内でのケーブルの配線や屋内での設置に特に適しています。 ケーブルタイ、Pクリップ、又はケーブル自体のサポートにはクリップを使用できます。26AWGから製造されています。 エナメルコートされた電気めっきの軟鋼及びポリエチレンのフォームにアクリルの接着剤が背面に塗布。 ケーブルタイのオープンエンドタグ又はクローズループタグ (TC) として、固定が可能です。 オープンエンドタグは、最大16 mm2のケーブル領域範囲に適した4つのサイズで利用可能です。
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:12mm●長さ:41mm●幅:31 mm●接着剤付き:あり●材質:スチール●入数:50●コード番号:382-7397
アズワン品番65-7421-22
1袋(50個)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
OSシリーズ - 外歯ケーブルタイ。外歯ケーブルタイは、高性能材料と優れた設計により、薄肉の柔らかい絶縁材のケーブルをしっかりと結束するというニーズに応えます。 薄肉又は柔らかい絶縁材のワイヤ又はケーブルが使用される特定の用途(航空宇宙及び自動車用のケーブルハーネス、公共交通機関及び医療機器など)に適合するように開発されています。特長
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7407-92
1袋(100個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
HellermannTyton の画期的な 2 ピースの消耗品:クロージャとストラップ。外側の鋸歯状ストラップでバンドルを保護します。500 m のストラップのリール販売で、5、000 個までご用意しています。クロージャ外側の鋸歯状ストラップは繊細な表面に最適で、ケーブル、パイプ、ホースの結束や固定、バッグのシーリングに使用することができます。この素材は、ケーブルアセンブリ、自動車、産業、包装用途での大量結束用途に特に適しています。カラーブラック( BK ) 最大直径 80 mm のムダなし結束 ELV 準拠(第 4 条の 2 )はい 材質ポリアミド 66、高衝撃改質、熱及び UV 安定化( PA66HIRHSUV )
仕様●長さ:9mm●幅:8 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●シリーズ:ATS3080●コード番号:215-8996
アズワン品番65-7433-89
1袋(20000個)
¥349,800
税込¥384,780
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROSEC4A-MC5 シリーズ結束バンドは、Nylon66 ( PA66HIRHS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。この結束バンド及びエッジクリップアセンブリは、穴がふさがれない場合や、温度の問題で接着剤が使用されない傾向がある場合に最適です。1 mm → 3 mm のプラスチック及びシート端
仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC4A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7372-92
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:4mm●固定穴径:2.2mm●接着剤付き:あり●材質:ポリアミド●シリーズ:TY●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●耐火性:自消性●コード番号:446-627
アズワン品番65-7481-38
1袋(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
HellermannTytonは、ベージュ色を使用しています。ポリアミド製です。長さは145mm、幅は3.4mmです。組み立て済み固定タイ2本、エッジクリップ付きケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●タイプ:リリース不可●シリーズ:PT2A
アズワン品番65-7393-42
1袋(100個)
¥339,800
税込¥373,780
欠品中
HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定マウントより自由なルーティングが可能であるとともに、腐食のリスクが低減されています。工具を使用せずに取り付けるのに最適で、ケーブルを交換する必要がある場合に再利用することができます。さまざまな用途でのプロセス最適化を実現します。自然色( NA ) フィグゼーション方式ペースト / スティック パックカウント: 100 個
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:ナチュラル●コード番号:215-9070
アズワン品番65-7427-14
1袋(100個)
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
HellermannTyton フラット設計は、スペースが限られた用途で使用します。一体型の粘着式マウントで、すばやく簡単に取り付けられます。ケーブルタイなしで使用できるため、プロセスを最適化できます。さまざまな束径に合わせて各種サイズを用意しています。滑らかで清潔な表面に簡単に塗布でき、コスト効果が高いRB シリーズの粘着式マウントは、ねじ固定
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クリップ●最大バンドル直径:14mm●材質:ナイロン 66●色:黒
アズワン品番65-7427-13
1袋(200個)
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30ROS-HS-BK●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:ハロゲンフリー
アズワン品番65-7384-94
1袋(100個)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
CradleClip 固定ブラケット。取り外し可能な 2 部品ブラケット クレードルクリップ C と固定リング R で構成(どちらも別売り) 付属品のガイド
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:クレードルクリップ●固定方法:ネジ●材質:ナイロン 66●色:黒●長さ:25mm●幅:15.5 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:25 x 15.5 x 14mm●コード番号:424-762
アズワン品番65-7373-65
1袋(100個)
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:4.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1465
アズワン品番65-7449-68
1袋(100個)
¥5,698
税込¥6,268
欠品中
規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
仕様●長さ:384mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50LOS-HS●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:491-9093
アズワン品番65-7456-47
1袋(100個)
¥8,898
税込¥9,788
7日以内出荷
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:グレー●材質:PEEK●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●コード番号:446-352
アズワン品番65-7480-96
1袋(100個)
¥98,980
税込¥108,878
7日以内出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 145 mm、幅は 3.4 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T50R●コード番号:218-1651
アズワン品番65-7453-84
1袋(500個)
¥279,800
税込¥307,780
欠品中
ケーブルタイ及び取り付けキット。ナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様●長さ:200mm●幅:5.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付け
アズワン品番65-7365-28
1袋(50個)
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:ベージュ●材質:PEEK●タイプ:外歯●入数:10pack●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+240℃●シリーズ:PT2A●引張強度:230N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性
アズワン品番65-7371-24
1袋(10個)
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
HellermannTyton は、黒色ポリアミド製です。長さは 145 mm、幅は 3.4 mm です。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能
仕様●長さ:145mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ポリアミド●タイプ:リリース不可●シリーズ:T120●コード番号:218-1635
アズワン品番65-7426-67
1袋(1000個)
¥499,800
税込¥549,780
欠品中
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T30LOS シリーズ黒色ケーブルタイは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 3.4 mm です。このケーブルタイは、極細の材料と優れた設計を組み合わせ、薄肉ケーブルやソフト絶縁ケーブルの結束 / 固定のニーズに適合します。このケーブルタイは、薄肉又はソフト絶縁ワイヤ / ケーブルを使用する特定の用途向けに設計されています。各パックには 100 個入りです。特長と利点1.6 mm O の小型ケーブル束を束ねて保持します コアの圧縮によってクロストークが発生する可能性のある問題を解決するために特別に設計されています 加工工具を使用して手動で簡単に取り付けられます 低挿入力と高伸張強度 ネットワークレールが承認されました 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 外側のギザ付きで、バンドルの表面は滑らかです ケーブル表面が滑らかなため、振動やへこみによる絶縁損傷を防止できます 小型の丸みを帯びたヘッドデザインにより、スペースやアクセスが限られた場所で使用することができます 頭部は湾曲しているため、占有スペースが小さくなります 伸張強度は 135 N です用途航空宇宙 車載用ケーブルハーネス 公共交通機関 医療機器認定EN45545-2 HF 認定 NF-F 61-349 UL94 V2 認定を取得しています
仕様●長さ:200mm●幅:3.4 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T30LOS●引張強度:135N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:542-4271
アズワン品番65-7463-71
1袋(100個)
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
HellermannTyton 粘着式ケーブルタイマウントは、黒色長さ 14.7 mm、幅 9.4 mm です。ケーブル支持力に優れた曲線デザイン ねじ又はボルトで簡単に設置 優れたセキュリティ、特に高振動な場所に適合
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5mm●長さ:14.7mm●幅:9.4 mm●固定穴径:3.8mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1463
アズワン品番65-7453-79
1袋(100個)
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
ケーブルタイ及び取り付けキット。ナイロンTシリーズのケーブルタイ及びMBシリーズのケーブルタイ取り付けキット
仕様●長さ:200mm●幅:5.4 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:アッセンブリ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●コンテンツ:ケーブルタイ、ケーブルタイ取り付け
アズワン品番65-7365-23
1袋(50個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
Klam Klipストレインリリーフ。Klam-Klipストレインリリーフクリップは、機械及び機器製造時にケーブルやワイヤを配線したり、固定するために使用できます。 上部及びベースはストラップで束ね、ねじの取り付け中に調整式ストップで曲がらないようにします。 ねじを固定したら、再び開くことができます。
仕様●ケーブルクリップ/クランプ スタイル:ケーブルクリップ●最大バンドル直径:5.7mm●固定方法:ネジ●材質:ポリアミド●色:黒●長さ:22mm●幅:8.8 mm●深さ:14mm●寸法 [L x W x D]:22 x 8.8 x 14mm●コード番号:187-6612
アズワン品番65-7453-54
1袋(100個)
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
HellermannTyton 固定部品は、ポリアミド製の粘着剤が使用されています。黒色です。長さは 28 mm、幅は 28 mm です。均一なアクリル系接着剤を使用した MB マウント 非常に良好な初期接着性で、時間とともに増加します 高エネルギー面と低エネルギー面に対応する革新的な固定ソリューションです つまんで簡単に剥がせる保護ホイル
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.6mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●コード番号:218-1569
アズワン品番65-7393-26
1袋(100個)
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
金属含有ケーブルタイマウントMCMBシリーズ。ねじ又はボルトで簡単に取り付け可能な金属含有ケーブルタイマウントです。この製品は、ベース全体に金属が散りばめられているため、食品製造業での使用に最適です。MCMBケーブルタイマウントは、金属検知可能なケーブルタイ製品(MCT)と併用することができます。特長と利点金属検出可能な材質磁気装置及びX線装置で検出可能4極エントリ取り付けが容易ねじ止めベースで、ケーブルバンドルを確実に固定青色で容易に識別可能MCTシリーズのケーブルタイとの併用向け。用途:。食品製造業製薬産業
仕様●色:青●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:金属検知可能ポリプロピレン●シリーズ:MCT50●入数:100
アズワン品番65-7438-18
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
RoHS、HF、UL94 V2 (接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB 2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。 鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。 プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイ ハロゲンフリー MBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用 時間の経過に従って接着力が強化 高い粘着強度 耐候性
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●コード番号:359-2079
アズワン品番65-7371-63
1袋(100個)
¥21,980
税込¥24,178
欠品中
MB マウントベース接着タイプ。HellermannTyton マウントベース接着タイプは、結束バンドをすばやく簡単に固定します。MBシリーズマウントベースでは、4方向から結束バンドを通すことができます。制御キャビネット、通信機器、家庭用機器において、穴、ねじ、ボルト / ナットの使用が難しい、又は望ましくない場所でのケーブル管理に適しています。特長
仕様●色:白●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:50
アズワン品番65-7363-76
1袋(50個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
粘着式ケーブルタイベース。接着式ベースでサイズを選択可能、大きなサイズには代用固定用の取り付け穴が付いています。粘着式フォーム さまざまな色の製品を用意 接着式又はねじ式 取り付けが簡単 4 方向エントリ UL94 V-2仕様の難燃性 (接着部以外)
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100
アズワン品番65-7436-64
1袋(100個)
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
Q シリーズケーブルタイマウントです。Q 取り付けでは Q タイを 4 極挿入でき、ねじ式タイプを用意しています。結束バンドを使用した完璧なソリューションです。Q マウントを使用すると、組み立て前に Q タイを所定の位置に維持でき、困難な状況でも Q タイが滑りません。ねじ式または接着式。Q タイに 4 方向のエントリを許可します。Q-tie ケーブルタイで完璧なソリューションを提供します。強い力を加えて接着します。Q マウントベースが垂直位置で Q タイをロックし、手で自由にケーブルを取り付けられます
仕様●色:ナチュラル●ケーブル 結束長さ:4mm●長さ:20mm●幅:20 mm●固定穴径:3.1mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:Q●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100●コード番号:753-8515
アズワン品番65-7478-85
1袋(100個)
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
RoHS、HF、UL94V2(接着剤を除く)(2022年10月現在)。MB2-5取り付けベース。MBシリーズはPP、PE、塗装、ニス塗りなど低エネルギー表面に固定する革新的な手段です。鉄道、航空、又は自動車産業で使用できます。プラスチックカバー、ケース、部品などにも使用できます。全方向からの取り付けケーブルタイハロゲンフリーMBと類似システムの取り付けにはアクリル接着剤を使用時間の経過に従って接着力が強化高い粘着強度耐候性
仕様●色:黒●ケーブル 結束長さ:5.4mm●長さ:28mm●幅:28 mm●固定穴径:4mm●接着剤付き:あり●材質:ナイロン 66●シリーズ:MB●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●入数:100
アズワン品番65-7369-77
1袋(100個)
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界
仕様●長さ:150mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SOSEC4A
アズワン品番65-7430-55
1袋(500個)
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。