ポイントマーカーシール(薄手・丸型大)まつうら工業¥1,498~税込¥1,648~
1セット(60枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特長:ビックサイズ50mmΦ丸型の屋内平滑面用標示粘着シールです。耳付きはく離紙なので剥がしやすく、作業性抜群です。基材は厚み0.05mmの薄手で段差も出にくく、基材強度もあり耐久性にも優れます。バイオマスアクリル系粘着剤を採用していますので従来の製品と比べ、化石資源の利用削減や、温室効果ガス(CO2)排出の抑制に貢献できる製品です。表面のヨコ筋状の線=「ヘアライン加工処理」によりつや消しイメージ効果と金属的な質感を演出します。
用途用途:店舗の陳列什器の位置決めや動線標示に。事務所・オフィスの机や書庫の位置目印に。非常扉の開閉スペース確保標示にも(物置厳禁箇所標示)目立つことなく便利です。自動ドアなど透明ガラスに貼れば追突防止の注意喚起目印シールになります。材質アルミ+ポリエステルフィルム厚さ(mm)0.05色シルバー径(Φmm)50表面処理ヘアライン加工粘着剤アクリル系(バイオマス)粘着力(N/10mm)6:対ステンレス使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220416バイオマス配合率(%)10
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3