伸縮脚付はしご兼用脚立アルインコ(1件のレビュー)翌日出荷
伸縮幅303mm。幅広踏ざんで軽量な伸縮脚付はしご兼用脚立。簡単!操作しやすい伸縮操作レバー(6mmピッチ)。安心!昇降しやすい幅広踏みざん(60mm)。便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ幅(mm)踏ざん:60天板寸法(mm)234×160最大使用質量(kg)100収納寸法・奥行(mm)169
上部操作式伸縮脚付はしご兼用脚立 GAUDIアルインコ翌日出荷
伸縮幅435mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60幅(mm)踏ざん:60天板寸法(mm)234×160収納寸法・奥行(mm)169
伸縮式はしご スーパーラダーアルインコ8日以内出荷
コンパクト収納が魅了な伸縮式はしごコンパクトに収納できることで、運搬や保管がしやすいはしごです。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ仕様縮納長(m):1.2幅(mm)踏ざん:50全長(m)7.2最大使用質量(kg)100
2連はしご(ハンディロック式)アルインコ(18件のレビュー)翌日出荷
ハンディロック式により伸縮操作が簡単になった2連はしご従来のはしごに比べても軽量で、収納時の厚さも130mmと運搬や保管がしやすいはしごです。上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使用できます。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金製使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品
伸縮脚付2連はしごアルインコ(2件のレビュー)翌日出荷
伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)310正面踏ざん有効幅(mm)310材質アルミ合金製使用角度(°)75
伸縮脚付兼用脚立 PRH-FXアルインコ翌日出荷
高段差に対応した伸縮脚付はしご兼用脚立
簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
便利!交換しやすいボルト式支柱端具。
最大使用荷重(kg)100材質アルミ合金踏ざん間隔(mm)295仕様接合方法:リベット方式構造折畳式、中折式使用角度(°)75収納寸法・奥行(mm)169
伸縮式はしごアルインコ(4件のレビュー)翌日出荷
安全性と利便性を追求した伸縮式はしご。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)305正面踏ざん有効幅(mm)305材質アルミ使用角度(°)75全幅(m)0.51
2連脚伸縮はしご MDEアルインコ(3件のレビュー)翌日出荷
脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)331材質アルミ合金使用角度(°)75形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
スーパーラダーアルインコ8日以内出荷
コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。
最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)370材質アルミ使用角度(°)75
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3