物流/保管/梱包用品/テープ :「作業用」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業台 アルインコ 動画あり
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150 仕様組立式 材質アルミ
1台ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止 背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上) ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150 仕様縞板天板 材質アルミ合金製
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

効率的で安全な組立式作業台。
最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 段数1 設置寸法・奥行(mm)615 天板寸法・幅(mm)600
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

アルインコ作業台
縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。
最大使用荷重(kg)150 幅(mm)踏ざん:200 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台ほか
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD213Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数6 設置寸法・奥行(mm)1707 設置寸法・幅(mm)848 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD211Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数4 設置寸法・奥行(mm)1319 設置寸法・幅(mm)722 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD212Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数5 設置寸法・奥行(mm)1513 設置寸法・幅(mm)785 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD214Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数7 設置寸法・奥行(mm)1902 設置寸法・幅(mm)911 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
249,800 税込274,780
翌日出荷

アルインコ作業台
大型天板を備えたタラップ式の作業台です。背面キャスターを使ってスムーズに移動が出来ます。手掛り棒を標準装備しているので安全な昇降が可能です。(90K~180K)。CSD210Kはフル手すり標準装備。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 段数3 設置寸法・奥行(mm)1125 設置寸法・幅(mm)659 天板寸法(mm)500×525 最大使用質量(kg)150
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷

アルインコ大型作業台
主にトラックへの昇降・シート掛けなどの荷役作業を安全にサポートする大型作業台。作業状況に合わせて手すりや連結天板などを組み合わせることにより、バリエーションが広がります。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:110.5 設置寸法昇降面(mm)1300 最大使用質量(kg)150
1台
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に最適です 材質アルミ 高さ(mm)幅木:103 タイプフルセット 支柱(mm)32 手すり高さ(mm)900/1100兼用
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルインコ作業台 CSF-TA
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。 セーフティガイド付。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 段数4 踏ざん間隔(mm)300 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400
1台
90,980 税込100,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
86,980 税込95,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルインコ低床作業台
天板に凸プレートを採用。滑りにくく、ゴミや埃が溜まりにくい形状のためお掃除も簡単。金具の取り外しをすることで長手と短手を自由に連結可能。高さを調節できるステンレス金具のアジャスター付き。
用途作業台として。工場/クリーンルーム/足場/作業/連結/防滑/凸プレート 最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金 段数1 天場(天板)高さ(m)0.3~0.33
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ作業台 CSF-A
自動ロック構造でワンタッチ組立。 持ち運びと収納に便利なコンパクト収納型作業台。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ合金 段数3 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)400
1台
50,980 税込56,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オールステンレス製の作業台です。グレーチング仕様でクリーンルームや水場などの使用に最適です。
用途クリーンルーム、食品、薬品工場などでの使用に。 最大使用荷重(kg)150 材質ステンレス 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1181 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)600
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルインコ移動式作業台
折りたたみができる大型移動式作業台。踏ざんには安全な昇降を補助する滑り止めテープを貼付しています。手すりは900mmと1100mmに変えれる兼用タイプです。
最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 幅(mm)踏ざん:105 天板寸法(mm)500 ×526 最大使用質量(kg)150
1台
369,800 税込406,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アルインコ低床作業台 LFP
長手と短手を簡単に連結でき、作業スペースを確保できる低床作業台。 配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所にも最適です。 アジャスターが標準装備されているので高さ調整により水平を保つことができます。 縞板天板により防滑性が向上し、より安全な作業が行えます。 LFPには、縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した オリジナルの凸プレートを採用。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(4個)
27,980 税込30,778
翌日出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。 金具はSUS使用しておりますので錆に強い作業台です。
用途工場内、倉庫内の作業台に最適です 最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
翌日出荷

1セット(2個)
89,980 税込98,978
翌日出荷

配線や配管を避けた作業や、手の届きにくい場所に最適です。縞板天板に比べ掃除がしやすく同等の防滑性を有した凸プレート天板を採用。アジャスター標準装備。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ 天板高さH(mm)250~280 最大使用質量(kg)100 有効内寸法・奥行(mm)363 有効内寸法・高さ(mm)205~235 天板寸法・奥行(mm)450
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑丈で安定性に優れたアルミ製折畳式作用台です。 踏ざん高さ250mm、昇降角度55度、踏ざん踏幅111mmでより安全に昇降できます。 折りたたみ構造なので収納スペースを取りません。 背面キャスターも装備しており楽に移動ができます。
用途工場、倉庫などでの作業に 天板寸法(幅×奥行)(mm)523×500 最大使用荷重(kg)120 材質アルミ 天板寸法・幅(mm)523 天板寸法・奥行(mm)500
1台
229,800 税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途作業台の安全性向上に。 材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス 2018年トラスコ掲載ページ7 1179 手すり高さ(mm)900・1100兼用
1セット
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。 材質アルミ 踏ざん踏面幅(mm)200 最大使用質量(kg)100
1台
56,980 税込62,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


縞板天板により防滑性が向上。さらに、補強フレームを採用することで剛性が向上し、より安全な昇降と作業が行えます。また多彩なオプションを使用することで実用性と利便性が大幅に向上します。クリーンルーム等での使用を考慮した錆や腐食に強いステンレス製金具仕様です。
最大使用荷重(kg)150 材質本体:アルミ 金具/ボルト:ステンレス 最大使用質量(kg)150 天板寸法・奥行(mm)400
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。 材質アルミ 仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm トラスコ品番855-4833 適合機種CSBC265S 適合本体CSBC265S タイプフルセット 2018年トラスコ掲載ページ7 1177 手すり高さ(mm)900/1100
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

アルミ製作業台CSBC用フルセット手すりです。
用途転落防止に。 材質アルミ 仕様手すり高さ900・1100mm兼用、組立式、支柱32mm、幅木高さ103mm トラスコ品番855-4832 適合機種CSBC255S 適合本体CSBC255S タイプフルセット 2018年トラスコ掲載ページ7 1177 手すり高さ(mm)900/1100
1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

手すり高さ900・1100mm兼用で使用可能です。金具にはステンレスを使用していますのでさびにくいです。
用途作業台の安全性向上に。 材質本体:アルミ、ブラケット:ステンレス、ボルトナット:ステンレス 仕様組立式 2018年トラスコ掲載ページ7 1179 手すり高さ(mm)900・1100兼用
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 昇降段の手前側に取り付けることで、物の落下、本体側への踏み外しを防ぎます。
材質アルミ 高さ(mm)100
1枚
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製作業台CSBC用片側手すりです。 左右どちらにも取り付けられます。
用途転落防止に最適です 材質アルミ 高さ(mm)幅木:103 タイプ片側(左右兼用) 支柱(mm)32 手すり高さ(mm)900/1100兼用
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

作業台CSBCシリーズ用の各種オプションで、より使いやすくできます。 0~45mmの範囲で高さの調整ができます。 CSBAJ1を取り付ける事によりCSBC-S本体の作業床高さが28~73mm高さ(プラス)調整可能です。
仕様高さを調整することができるレベルアジャスターです。 トラスコ品番452-6571 適合本体CSBCシリーズ
1セット(4個)
17,980 税込19,778
翌日出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。
用途工場、倉庫内での作業 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 設置寸法(間口×奥行)(mm)615×615 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)600
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
翌日出荷

1セット
53,980 税込59,378
翌日出荷