物流/保管/梱包用品/テープ :「段差 踏み台」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
作業スペースに合わせて調整できる伸縮天板・伸縮脚付足場台。下を見なくても台の端を足裏で感知する安全機能。「足裏感知板」により、転落を未然に防止することができます。6mmピッチの伸縮脚で段差への対応が可能です。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
幅(mm)踏ざん:43
最大使用質量(kg)120
60mmの幅広踏ざんを採用し、昇降しやすく安定感のあるアルミ製脚立です。
伸縮操作のしやすいワンタッチレバーを採用しています。
自在脚の端具に取替可能です。
用途現場工事やメンテナンスなどの昇降作業に最適。
伸縮脚(mm)303
最大使用荷重(kg)100
踏ざん踏面幅(mm)60
仕様Aマーク認定品
材質アルミ
ピッチ(mm)(脚部伸縮)6
段差対応高さ(cm)約30
天板寸法・幅(mm)251
天板寸法・奥行(mm)160
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。