タイヤはノーパンクタイヤ採用!バケットはプラスチック製で軽く錆びません!バケット容量は90リットル!
仕様バケットには10Lごとの目盛り付き
質量(kg)12.2
耐荷重(kg)100
内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×1270×780
タイヤサイズ16インチ
コンパクトに折りたためるので収納場所に困りません。前後板やパイプを収納できるようになりました。もしもの時の緊急避難用として最適な1台です。
仕様20インチノーパンクタイヤ装着
トラスコ品番751-3666
材質アルミニウム、ゴム、樹脂
質量(kg)21
タイプ折りたたみ式リアカー
耐荷重(kg)180
荷台寸法(mm)W600×D900
荷台寸法(高さ)(mm)310
ハンドル長さ(mm)870
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×970×750
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。