物流/保管/梱包用品/テープ :「内寸 測定」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タカチ電機工業ツールケース MAXIシリーズ
エコ商品
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。 豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。 レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に レッド/ブラック 材質(本体)ABS樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
ブラック 材質(本体)強化PP(ポリプロピレン) 使用温度範囲(℃)-20~60 保護等級IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)