吊り下げ作業の必要な現場に最適です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
仕様ゲート:半開
トラスコ品番114-2763
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1200×1000×890
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
フォーククリアランス(間口×奥行)(mm)996×841
最大積載段数4
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×950×690
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌々日出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は環境に優しい(クロムフリー)溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
用途建築現場への資材搬入。廃棄物の回収。
線径(Φmm)6
金網ピッチ(mm)50×50
脚高(mm)100
材質/処理スチール /KSG溶融亜鉛メッキ処理
積載段数(段)4
吊りパレット810HPのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーク クリアランス】391 × 365
キャスター(mm)150
最大積載量(kg)【吊上げ時】700
自重(kg)85
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】800 × 1000 × 773
1台
¥68,980
税込¥75,878
6日以内出荷
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製
タイプ両開き/半開
金網ピッチ(mm)50 × 50
線径(mm)6
積載段数(段)4 段
鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。
材質(本体)スチール製
タイプ両開き/半開
金網ピッチ(mm)50 × 50
線径(mm)6
積載段数(段)4 段
吊りパレット1012HPXのキャスター付き仕様です。鍛造吊金具をパレットに一体取り付けしているため、資材の積み降ろしを安全に行えます。折りたたみが簡単で、不要時の保管もできスペースを有効に活用できます。表面処理は防錆力の強い溶融亜鉛メッキを採用しています。狭いスペースの保管に最適です。※積載荷重以内であれば静止状態で2段まで段積みが可能です。(荷重は2台合計)
寸法(mm)【フォーク クリアランス】591 × 565
キャスター(mm)150
最大積載量(kg)【吊上げ時】700
自重(kg)111
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)【呼称】1000 × 1200 × 973
1台
¥78,980
税込¥86,878
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。