荷台が低いので植木の積み降ろしを楽におこなえます。
アルミ製のため、さびにくく軽量です。
全長(mm)1800
質量(kg)6.9
積載荷重(kg)100
荷台寸法(長さ)(mm)810
ハンドル幅(mm)520
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)660
均等荷重(kg)100
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
全長(mm)1385
質量(kg)7.7
容量(L)約41
全幅(mm)670
積載荷重(kg)100
ハンドル高さ(mm)530
幅外寸(mm)(バケット)600
ハンドル幅(mm)635
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。
全長(mm)1385
質量(kg)9.3
容量(L)約80
全幅(mm)660
積載荷重(kg)100
全高(mm)660
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)860
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
全長(mm)1400
質量(kg)11
容量(L)約110
全幅(mm)665
積載荷重(kg)100
全高(mm)650
ハンドル高さ(mm)530
長さ外寸(mm)(バケット)880
材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
バケットが幅狭・深型ですから狭い場所でも安定して運搬できます。
用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。
材質本体:アルミ合金、バケット:PE
長さ(mm)1210
幅(mm)535
高さ(mm)610
容量(L)約58
均等荷重(kg)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。