物流/保管/梱包用品/テープ :「農業用踏み台」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
身長に合わせてハンドルの取付け高さが自由に調節できます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数1 設置寸法・奥行(mm)455 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)300
1台
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)フミラック
室内やコンクリートの上でも滑りにくく、また「キィー」という耳障りな音も防げます。また室内でのご使用時、床を傷つけません。 アルミ製ですので軽量でさらに取手が付いていますので移動に便利です。
最大使用荷重(kg)100 段数1 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)300
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)フミラック
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ製 段数2 設置寸法・奥行(mm)547 設置寸法・幅(mm)497
1台
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平棚仕立ての果樹園等で、中腰の疲れる作業を楽な姿勢でおこなうことができます。 身長や作業に合わせ、座面の高さを6段階に変えられます。
最大使用荷重(kg)100 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 座面高さ(mm)650~900
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。 最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。 荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上) 各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。 さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ) 支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)フミラック
ロングタイプですので踏台にあがったまま左右に移動でき面倒な昇降回数を大幅に減らせます。 車輪が付いていますので、本体の移動も楽におこなえます。さらにハンドルが付いていますので、腰を曲げずに移動できます。 高さを3段階に調節できます。
最大使用荷重(kg)100 車輪幅(mm)320(車輪外面)、360(ボルト外面) 段数1 車輪Φ150ノーパンク 有効幅(mm)(天板)260 天板寸法・奥行(mm)260
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)