物流/保管/梱包用品/テープ :「重量物」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製折りたたみリヤカーです。側面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5921 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 タイプ側面パネル付 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷

アルミ製折りたたみリヤカーです。4面パネル付きです。
用途重量物の運搬に。 タイプ4面パネル付 内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)80×120×42
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬に。 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2700 幅(mm)1260 高さ(mm)710 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ製折りたたみ式大型リヤカーです。
用途重量物の運搬に。 トラスコ品番362-5920 材質本体:アルミ製 長さ(mm)1970 幅(mm)1100 高さ(mm)935 均等荷重(kg)200 タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×350×914
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)輪太郎
強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差込式です。合板パネル付です。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番116-6310 材質アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 質量(kg)38.4 高さ(mm)810 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800 均等荷重(kg)350 タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)リヤカー輪太郎
強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強く錆びませんから海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番869-0898 材質ステンレス 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 質量(kg)37 高さ(mm)850 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1270×840 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)アルミリヤカー
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後のフレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色の塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです 仕様組立式 トラスコ品番698-9357 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 高さ(mm)810 均等荷重(kg)350 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 塗装色OD タイヤタイプ26×2-1/2エアー入りタイヤ
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

HARAX(ハラックス)アルミリヤカー
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色塗装をしています
用途重量物の運搬リヤカーです 仕様組立式 トラスコ品番698-9358 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 高さ(mm)810 均等荷重(kg)350 荷台寸法(長さ)(mm)1200 荷台寸法(幅)(mm)800 塗装色OD タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 トラスコ品番176-7821 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1270×840 タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

HARAX(ハラックス)スチールリヤカー
ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
159,800 税込175,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです
用途重量物の運搬リヤカーです 材質本体:スチール製 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)300 タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
1台
199,800 税込219,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HARAX(ハラックス)輪太郎
タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。
用途重量物の運搬リヤカーです。 トラスコ品番116-5117 材質アルミ合金 長さ(mm)2230 幅(mm)1170 質量(kg)28.4 高さ(mm)810 積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800 均等荷重(kg)350 タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤ アズワン品番64-8431-27
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

強度の強いタイヤを採用しています。本体はステンレス製で水に強くサビにくいため海辺や漁業関係の現場でもご使用になれます。
用途重量物の運搬リヤカーとして。 材質本体:ステンレス製 長さ(mm)2190 幅(mm)1180 高さ(mm)850 タイプ合板パネル付 均等荷重(kg)350 荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1150×810(上側1290×810) タイヤタイプ26×2ー1/2ノーパンクタイヤ
1台
419,800 税込461,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折りたためますのでコンパクトに収納できます。4面パネル付です。
用途重量物の運搬に。災害用の備蓄品として。 トラスコ品番868-8420 材質本体:アルミ合金 長さ(mm)1681 幅(mm)870 高さ(mm)750 タイプ4面パネル付 均等荷重(kg)180 タイヤタイプ20インチエアータイヤ 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)970×350×750
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷