クレープテープ寺岡製作所¥35,980~税込¥39,578~
1箱(60巻)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
ハンダめっきのマスキングテープ。各種耐熱塗装マスキング。部品やシートなどの仮固定。貼りにくい箇所や凹凸のある箇所の絶縁。
厚さ(mm)0.18色クリーム長さ(m)50伸び(%)11引張強度(N/25mm)78.3粘着力(N/25mm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所当日出荷
粘着面、背面ともに帯電防止効果がある再剥離帯電防止用テープです。
静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。
静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。
ノンシリコンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が薄い中粘着タイプで、糊が残りにくく、仮止めテープとして使用できます。厚み制限のある用途に向きます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)
静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用
プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.025主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)4巻戻し力(N/10mm)0.5背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:109、背面:108粘着力(N/25mm[gf])10.00[1020]引張強度(N/25mm[kgf])95.6[9.8]粘着力(N/10mm:参考値)4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルム 粘着テープ寺岡製作所当日出荷
背面側の帯電防止効果が強い、巻戻し帯電防止用テープです。静電気の発生が少なく、静電気が蓄積しにくいテープです。静電気障害に対する対策が必要な半導体デバイス関連、クリーンルーム内での作業用等に適しています。ノンシリコーンタイプで、HDD関連用途に向きます。
糊厚が厚い強粘着タイプで、セロハンテープの代わりにも使用できます。
基板強度があり梱包用に使用できます。
用途クリーンルーム内での汎用テープ(梱包、結束、その他雑用)静電気を嫌う各種部品の工程時の固定、仮止め用プラスチックトレイやシールドバックの固定用伸度(%)80基材厚さ(mm)0.038主な用途梱包、結束、固定、仮止め対SUS粘着力(N/10mm)7.4巻戻し力(N/10mm)1.2背面剤ノンシリコーン系紙管径(inch)3紙管種類プラスチック芯表面抵抗(Ω)糊面:1011、背面:108粘着力(N/25mm[gf])17.15[1750]引張強度(N/25mm[kgf])147.1[15.0]粘着力(N/10mm:参考値)6.86RoHS指令(10物質対応)対応
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
Sフック中TAKAGI(高儀)税込¥120~¥109~
Sフック大TAKAGI(高儀)税込¥142~¥129~
Sフック小TAKAGI(高儀)税込¥97~¥88~