物流/保管/梱包用品/テープ :「発泡体」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VOC対策品です。(ノントルエン、ノンキシレン)初期粘着力・耐候性に優れ、冬場の低温下でも良くつきます。ポリプロピレン・ポリエチレンにも使用可能。
用途内装ボードの仮固定、コンクリートなどのザラザラ面への各種素材の貼り合せ。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途低VOC 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寺岡製作所発泡体両面テープ
RoHS
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10 規格JIS Z 1541 1種1号適合品 伸び(%)351 引張強度(N/25mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性、粗面に対しての粘着力に優れています。
用途両面テープ 各種材料の固定 幅(mm)25 厚さ(mm)0.8 長さ(m)10 粘着力(N/25mm[gf])28.75(2932) RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/400mm2)416
1巻(10m)
2,498 税込2,748
6日以内出荷

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
規格JIS Z 1541 1種1号適合品 基材アクリルフォーム 伸び(%)351 粘着力107.1(対SUS)、116.1(対Glass)、61.3(対PC)N/25mm 引張強度(N/25mm)23 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性 剪断接着力(N/cm2)158
1巻
1,798 税込1,978
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
基材アクリルフォーム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.6 粘着剤アクリル系 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐水性、防水性、屋外使用可、柔軟性、耐久性
1巻
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

No.777は、プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などのあらゆる被着体に対して強力な粘着力と優れた耐熱性を発揮します。UL969(マーキング及びラベリングシステムに対する規格)を取得しておりますので、各種家電製品やコンピューター機器に安心してご使用いただけます。 金属、プラスチックなど被着体を選ばない粘着特性。 耐熱保持力に優れています。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど) 家電部品固定用 規格UL969取得 File. No.MH19815 RoHS指令(10物質対応)対応 剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])507.6/40 粘着タイプ強力 適合用途耐熱 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NO.777 【オーダー】両面テープ NO.777 寺岡製作所 カスタマイズ可
プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な被着体に対して強力な粘着力を発揮します。 耐熱保持力に優れています。 セパレータに品番を印刷しています。 UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチックなど)/家電部品固定 厚さ(mm)0.16 半透明 長さ(m)20 基材不織布 粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系 粘着力(N/25mm)24.51 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
220 税込242
10日以内出荷

VOC対策品です。(無溶剤タイプ)トルエン、キシレンをはじめとする溶剤を意図的に使用していません。各種被着体に対する粘着力に優れています。ウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 剪断接着力(N/400mm2)440 適合用途低VOC 主なワークパーツ
1巻
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NO.7570 【オーダー】不織布両面テープ NO.7570 寺岡製作所 カスタマイズ可
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定/OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定 厚さ(mm)0.12 半透明 長さ(m)50 基材不織布 粘着剤第一粘着面:エマルション系、第二粘着面:エマルション系 粘着力(N/25mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1巻
300 税込330
10日以内出荷