双輪キャスター TSWタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車 ダブルストッパー付東信製作所6日以内出荷から9日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロックできるため、安全性と走行性に優れております。
形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーダブルストッパー材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)車輪タイプ双輪
双輪キャスター Tタイプ ボルト式 ウレタン車輪 自在車東信製作所6日以内出荷から9日以内出荷
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに主に使用されておりますウレタンキャスターです。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)ストッパーなし材質(キャップ)ナイロン(黒)軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)車輪タイプ双輪
双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪東信製作所6日以内出荷から8日以内出荷
医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。
用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様自在式材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロンストッパーなし軸長L(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3