ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付
種別スタンダート
コード長さ(m)【LED付フットスイッチコード】2
電源コード(m)3
電源電圧(V)単相100V
使用頻度30回/時
最大起動頻度(回/min)10
ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時
種別ボールネジ、電動式
電源コード(m)3
電源電圧(V)単相100
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプスタンダード
電源コード(m)3
モーター出力(W)70
使用頻度(最大)30回/時
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。
テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力単相100V70W
使用油タービン油:ISO VG32(Eタイプ)
フォーク全面を鉄製プレートでフルカバーしたテーブルタイプ。
小物の運搬に最適な一台です。テーブル部分はメッキ鋼板(ZAM)。
ボルトを外せば簡単にテーブルがとれ、フォークタイプとしても使用できます。
モーター出力(kW)0.7
バッテリー30A19L
車輪寸法(固定車輪)(mm)75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125
モーター電圧(V)DC12
脚寸法高さH(mm)75
脚寸法内幅J(mm)360
脚寸法外幅K(mm)460
外形寸法(全長)L(mm)1040
外形寸法(全幅)M(mm)550
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
テーブル長さC(mm)620
テーブル幅D(mm)482
テーブル厚さE(mm)41
低価格でバッテリー採用・高機能を実現!小物の運搬に必要な一台です。
ドライシリンダーだから油漏れがなくクリーン。
自然降下ゼロ。
メンテナンスフリー。
バッテリー式で楽々簡単操作。
ベクトル制御でスムーズな動作。
モーター出力(kW)0.7
バッテリー30A19L
車輪寸法(固定車輪)(mm)75
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)125
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)60
フォーク長さC(mm)600
フォーク厚さE(mm)38
フォークスライド外幅F~G(mm)130~468
脚寸法高さH(mm)75
脚寸法内幅J(mm)360
脚寸法外幅K(mm)460
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
荷重中心距離 (L.C)(mm)300
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付
連続使用回数10万回対応
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)80
2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付
連続使用回数10万回対応
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)80
モーター出力(kW)0.07
最高使用頻度(回/h)30
高剛性フレームを使用した最大荷重2tまでのパワータイプです。
出力(kW)1.13
積載荷重(kg)2000
現在使用中の手押し台車や、平台車をそのままリフトの上に載せる事ができます。テーブルリフトに積み替える作業がないため効率よく作業できます。
出力(kW)3相200V 0.4
高い場所まで届く2段マストタイプ。楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
フォーク最高高さ(mm)2200
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ150
最低高さ50mmにすることで従来入らなかった隙間にも対応できます。
積載荷重(kg)150
モーター出力(kW)DC12V:0.07
フォーク幅W(mm)60
脚高(mm)50
フォーク長さ(mm)600
バッテリー30A19L
フォーク最低高さ(mm)50(脚にフォークを被せた時:62)
フォーク最高高さ(mm)1180
フォークスライド外幅(mm)130~468
脚寸法内幅(mm)360
脚寸法外幅(mm)460
車輪寸法(固定車輪)(mm)Φ50
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)Φ125
上昇時間(秒)無負荷時:19、負荷時:19
フォーク厚さE(mm)38
外形寸法(全長)L(mm)1020
外形寸法(全幅)M(mm)550
外形寸法(全高)N(mm)1501
ストロークST(mm)1130
自重(kg)81
関連資料図面資料(0.22MB)
荷重中心距離(mm)300
1台
¥339,800
税込¥373,780
31日以内出荷
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4
昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21
最高使用頻度(回/h)15
モーター出力(kW)0.07
モーター出力(kW)0.07
コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4
最高使用頻度(回/h)15
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター使用
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
タイプジャバラ付
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
最大起動頻度(回/min)10
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4
昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21
最高使用頻度(回/h)15
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
最高使用頻度(回/h)15
モーター出力(kW)0.07
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター使用
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
電源(V)単相200
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
最大起動頻度(回/min)10
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター採用
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付
電源(V)単相100
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
モーター出力(kW)0.07
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)30
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
ブラシレスモーター採用
超低床80ミリ(外部にユニットが付きません)
ベクトル制御
ドライシリンダー
ユニット内蔵
ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付
電源(V)単相200
コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2
モーター出力(kW)0.07
塗装粉体塗装
使用可能回数最大4万回
昇降時間(秒)10
最大起動頻度(回/min)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)10
最高使用頻度(回/h)30
モーター出力(kW)0.07
昇降時間(秒)5
最高使用頻度(回/h)30
狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。
楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。
ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。
上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。
ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。
1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。
見やすいバッテリー残量計付き。
過負荷防止バルブ付き。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7
車輪寸法(固定車輪)(mm)80
車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150
モーター電圧(V)DC12
フォーク幅D(mm)100
フォーク厚さE(mm)55
脚寸法高さH(mm)80
脚寸法内幅J(mm)400
脚寸法外幅K(mm)550
外形寸法(全幅)M(mm)655
1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。
手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。
油圧シリンダー。
ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。
ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。
過負荷防止装置。
PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。
高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。
長寿命バッテリー(EB35使用)。
バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。