物流/保管/梱包用品/テープ :「昇降 リフター 電動」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプスタンダード 電源コード(m)3 モーター出力(W)70 使用頻度(最大)30回/時 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時 種別ボールネジ、電動式 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付 種別スタンダート コード長さ(m)【LED付フットスイッチコード】2 電源コード(m)3 電源電圧(V)単相100V 使用頻度30回/時 最大起動頻度(回/min)10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。ハンドルボタンは大きめに設計されたおり、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
材質(車輪)ポリウレタン(PU) 積載荷重(kg)1200 運転方式歩行型 動力バッテリー 走行速度(km/h)無段階変則:0~4.4 タイヤサイズ(mm)前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助輪:Φ80×30
1台
369,800 税込406,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い隙間もラクラク作業できるスタンダードタイプ。狭いスペースや通路でのパレットの搬送移動に便利です。 楽々簡単操作のバッテリー式のリフターです。 ソフトタッチのレバースイッチで昇降楽々操作。 上昇時の衝撃を極力抑えた安全設計。 ゴルフカート用の長寿命"EB"バッテリーを搭載。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 充電器のコード(2m)はひきずる心配のない自動巻き取り式です。 1回の充電力は最大積載荷重で連続30回上下出来ます。 見やすいバッテリー残量計付き。 過負荷防止バルブ付き。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます。)
モーター出力(kW)0.7 車輪寸法(固定車輪)(mm)80 車輪寸法(ブレーキ付き自在車輪)(mm)150 モーター電圧(V)DC12 フォーク幅D(mm)100 フォーク厚さE(mm)55 脚寸法高さH(mm)80 脚寸法内幅J(mm)400 脚寸法外幅K(mm)550 外形寸法(全幅)M(mm)655
1台
359,800 税込395,780
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様上下限リミットスイッチ付 連続使用回数10万回対応 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)80
1台
239,800 税込263,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1回の充電(フル充電)で約35回昇降できます。 手動油圧式ハンドリフターの足踏作業がバッテリーの力により軽減、簡単なレバー操作により、上下昇降でき作業効率が大幅に改善できます。 油圧シリンダー。 ブレーキ付キャスター(ダブルストッパー)。 ジャバラ式フルカバー(末尾がJの機種のみ)。 過負荷防止装置。 PCフローコントロール(積載荷重が変化しても、下降スピードを一定に保ちます)。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電OK(AC100V)。 高周波充電によりトランスをコンパクトにすることで、充電器の軽量化を実現。 長寿命バッテリー(EB35使用)。 バッテリー残量計付。
使用油タービン油(ISO VG32)
1台
389,800 税込428,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4 昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21 最高使用頻度(回/h)15
1台
489,800 税込538,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コンパクト、省スペースAGVなどに搭載しやすい場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4 最高使用頻度(回/h)15
1台
459,800 税込505,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

2台同時に上昇・下降が可能なため、大型なワークに対して低コストで、高さ調整が簡単にできます。ボールネジ式のACモーターを使用することで、リフター2台を同時にほぼ均等に動作させる事が可能。作業ラインを確保する場合などに最適です。
仕様ジャバラ式フルカバー、上下限リミットスイッチ付 連続使用回数10万回対応 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)80
1台
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ)
タイプジャバラ付 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 最大起動頻度(回/min)10
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
モーター出力(kW)0.4 昇降時間(秒)●全負荷時:21●無負荷時:21 最高使用頻度(回/h)15
1台
279,800 税込307,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプです。
最高使用頻度(回/h)15
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター使用 ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵
電源(V)単相200 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 最大起動頻度(回/min)10
1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付 電源(V)単相100 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 モーター出力(kW)0.07 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)30
1台
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。 ブラシレスモーター採用 超低床80ミリ(外部にユニットが付きません) ベクトル制御 ドライシリンダー ユニット内蔵 ジャバラ式フルカバー(末尾にJ) 上限・下限リードスイッチ付
タイプジャバラ付 電源(V)単相200 コード長さ(m)電源コード:3、LED付フットスイッチコード:2 モーター出力(kW)0.07 塗装粉体塗装 使用可能回数最大4万回 昇降時間(秒)10 最大起動頻度(回/min)10 最高使用頻度(回/h)30
1台
239,800 税込263,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)