物流/保管/梱包用品/テープ :「エアー ウインチ」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トーヨーコーケン(TKK)TKK ベビーマイティ 100V 150kg
100Vで最大150kgを揚重可能という小型パワフル仕様です。直接制御方式です。大型ドラム採用のため標準ワイヤ径で81mまで巻き取り可能です。
用途建設業・製造業などの揚重作業に。 仕様2点押ボタン式 付属品ワイヤロープ5mm×71mスイベルフック操作スイッチコード6芯×10m トラスコ品番375-4421 材質スチール 幅(mm)470 質量(kg)21 高さ(mm)272 奥行(mm)210 消費電力(W)650 電源単相100V コード長さ(m)(操作コード)10 電源コード2m ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)5×81 最大荷重(t)(吊上)0.15 巻上速度(m/min)22
1台
179,800 税込197,780
翌日出荷