物流/保管/梱包用品/テープ :「荷揚げ機」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MA-E900WR (60m) 足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 ロープ径(Φmm)5 定格荷重(kg)150 電源コード2mm2×3芯×5m 使用ワイヤロープΦ5×60m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 操作方式ダブルリモコンタイプ 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 巻取長さ(m)66 モータ出力(W)937
1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷

足場材荷揚用ウインチ 足場ボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
高頻度の足場作りに大活躍(他用途にも使用できます)。床面設置と壁面設置の2種類の設置方法が可能な、定置型ウインチです。有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
用途足場材荷揚用のウインチとして 仕様【つり金具】ラッチロック式スイベルフック 電源AC100V(50/60Hz) 本体質量(kg)30 電源コード2mm2×3芯×5m コネクタ5芯角型 ウインチ定格(分)30 巻上速度(m/min)【低速・1層目】10.4【低速・最外層】14.9【高速・1層目】28【高速・最外層】43 モータ出力(W)937
1台
439,800 税込483,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ソーラーパネル施工用リフト パネルボーイ トーヨーコーケン(TKK) 動画あり
太陽光発電時代を担う、軽くて小さい新型リフト。パネル6枚程度をまとめて荷揚げ。スムーズで安全な施工をサポート。コーナー部が曲面でパネルを傷つけにくい専用荷台。金属瓦や設置フレーム、工具などの荷揚げにも便利。組立て・分解が容易。部品が軽量で、設置場所までの運搬が楽。コンパクト設計で、ワンボックスカーや軽トラックに載せることが可能。ウインチは全国レンタル業界支持率No.1のベビーホイストを移植。標準セットで2階屋根に対応可能。2連はしごはステップのピッチ毎に調整可能。
用途ソーラーパネル 施工用リフトとして 積載荷重(kg)100 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)15 荷台寸法(mm)【背高×幅×奥行】1200×650×300 電源コード(m)5 使用ワイヤロープΦ5×31m 総質量(kg)92
1台
659,800 税込725,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)