最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金
規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
踏ざん踏面幅(mm)43
踏ざん間隔(mm)305
JIS規格IS規格品IS S1121C-10 Q0508088)
有効幅(mm)正面:351
最大使用質量(kg)100
最大使用質量100kgのスタンダードなはしごです。アルミ製で軽量のため、運搬や移動も楽です。
材質アルミ合金
規格Aマーク認定品、製品安全協会(SGマーク)認定品
踏ざん踏面幅(mm)43
踏ざん間隔(mm)305
JIS規格IS規格品IS S1121D-10 Q0508088)
有効幅(mm)正面:(上はしご)333・(下はしご)353
最大使用質量(kg)100
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。