底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。
オールアルマイト仕上げです。
滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ/アルマイト仕上げ
天板寸法・幅(mm)400
マグネット保持キャスター構造により、踏台使用時は、従来のスプリングによる浮き上がりが無く、安定した使用ができます。縦・横方向の滑り防止形状の脱塩ビ・エラストマー製マットを採用、耐油性・耐候性に優れています。アルミ溶接構造で堅牢で軽量です。
用途物流センター・オフィス・店舗などでの作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
2018年トラスコ掲載ページ7 1166
天板寸法・幅(mm)300
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
天板寸法(幅×奥行)(mm)516×500
最大使用荷重(kg)120
材質主要部:アルミ合金
段数7
作業床面広さ(mm)2600×980×320
収納時全長(m)2.6
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
折りたたみ式なので、収納スペースを取りません。
背面キャスター付きです。
(Φ100mmナイロン)
用途工場での設備メインテナンス・点検、店舗・倉庫でのピッキング作業などに
最大使用荷重(kg)120
材質(本体)アルミ合金
材質主要部:アルミ合金
段数6
作業床面広さ(mm)2300×900×320
収納時全長(m)2.3
天板寸法・幅(mm)516
天板寸法・奥行(mm)500
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
こんなお得な商品も!

作業用踏台 アルミ 高強度
モノタロウ
¥16,980~
税込¥18,678~
底面にも筋交いが入っており、安定感に優れています。オールアルマイト仕上げです。滑り止めキャップはスクリベットで取り付けていますのでプラスドライバーでの交換が可能なアルミ製作業用踏台です。
用途工場、倉庫内での作業に。
最大使用荷重(kg)150
踏ざん踏面幅(mm)200
仕様組立式
材質アルミ
天板寸法・奥行(mm)400
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。