物流/保管/梱包用品/テープ :「サカエ 重量棚」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)4000
均等積載量(kg/段)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
主要構造部分をボルト止めにし、安全性を重視した堅牢な構造です。荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。横材、斜材がブレース機能の役割を果たし、耐荷重・耐震性に優れています。棚板は50mmピッチで簡単に移動が可能です。オールアンカー(M10×50)固定ベースプレートが標準装置です。高さ、奥行が同じであれば増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
仕様組立式
トラスコ品番506-3124
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1580×639×1821
有効間口(mm)1430
棚板調整ピッチ(mm)50mm
1セット
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
保管物の出し入れの際、定位置(収納時・フルストローク時)で自動的にロックされ、ワンタッチで解除できます。
多段引き出し防止機構が付いているので安全です。
高剛性の新型支柱75mm幅仕様のため、有効内幅が広くなりました。
フルストローク時、棚の奥まで品物の出し入れができます。
用途クレーンを利用しての金型や重量物の収納・保管用に。
均等積載量(kg/段)1000
セット内容単体型/オールアンカー(M12×90)×6本、トラスベース×2本連結型:オールアンカー(M12×90)×3本、トラスベース×1本
材質スチール
ストローク(mm)500
タイプ連結型
寸法(奥行D×間口)(mm)(テーブル有効)900×1160
色(本体)ネオグレー
最大積載量(kg/台)4000
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)(固定棚)1374×907.4、(スライド棚)1160×900
段調整ピッチ(mm)50
ハンドリフトを使用して小型、中型の金型を保管できる専用ラックです。
従来のスライドラックに比べコストを大幅ダウンしました。
棚板ごと金型の出し入れが可能です。
現在、ご使用中のフォークリフト・手動式のリフトを使用して簡単に使用できます。
高さ(mm)2121
均等積載量(kg/段)500
奥行(mm)640
仕様テーブル3段、天板1段
材質スチール
組立時間2人30分
有効間口(mm)830
最大積載量(kg/台)4000
棚板内寸・間口(mm)830
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。