導電性ワゴン用自在キャスターTRUSCO当日出荷
ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在)材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴムピッチ1.75寸法(長さ)35取付高H(mm)126ねじTM12許容荷重(daN)60呼称径D(mm)100
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3