TUG型中量ボルトレス棚の転倒を防止します。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
用途中量ボルトレス棚TUG型用棚部材
高さ(mm)43
間口(mm)50.7
色オイスターホワイト
奥行(mm)29
仕様TUG300、450、600kgタイプ兼用
トラスコ品番756-1008
セット内容壁付金物 2個、オールアンカーC-850 2本
材質本体:スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)0.16
1セット
¥1,398
税込¥1,538
13日以内出荷
色ネオグレー
仕様軽中量(M1.5、M2)・中量棚(M3、M5)用
適合M1.5・M2・M3・M5
後付可能な回転式の落下防止バーです。
高さ(mm)110
色ネオグレー
トラスコ品番393-3920
材質/仕上スチール/粉体塗装
質量(kg)1.1
適合サイズ(mm)間口905用
1組
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
SBL型軽量棚用の転倒防止金具として使用できます。
床固定用です。
適合SBL型
トラスコ品番195-3243
材質スチール
色シルバー
高さ(mm)20
質量(g)300
奥行(mm)50
間口(mm)50
アズワン品番64-8678-01
1組(4個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです。棚板の位置を91mmピッチで調整できるため、備蓄品に合わせて細かく高さが変更ができます。高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます。積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。
用途水や発電機などの重量物の備蓄品の保管に最適。
トラスコ品番206-7089
高さ(mm)2185
奥行(mm)581
間口(mm)1561
棚ピッチ(mm)25
アズワン品番64-8604-16
グリーン購入法適合
有効間口(mm)1440
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。