物流/保管/梱包用品/テープ :「ステンレス 研磨」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手軽に連結作業が可能です。
用途キーホルダやチェーンの端末金具として。 種別リンク 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋(50個)ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。リンク:未溶接のため加工しやすいです。
材質ステンレス(SUS304)、表面処理:バレル研磨仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。複雑な曲げ形状により溶接なしで安定した強度が得られるチェーンです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途連結金具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに、特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

緩み止めナットを使用しているため、ワリピンを使用していません。 緩みにくく、さらに施工しやすく、スッキリした外観になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用します 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅が広いので、幅広のベルトなどにも使用できます。
用途連結金具として使用します トラスコ品番768-2590 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)260 寸法L(mm)72 ねじ径M12 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)48 使用荷重(kN)4.12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

L寸法が従来のシャックルの2倍の長さなので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用 トラスコ品番768-2581 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)275 寸法L(mm)96 ねじ径W1/2 寸法d(mm)24 寸法D(mm)12 寸法B(mm)24 使用荷重(kN)4.12
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

太いロープなどにも対応できます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製なので、耐食性・耐水性も抜群です。(電解研磨仕上げ)。導電性ゴム車使用により、静電気を放出しやすく、ほこりの吸着防止効果にも優れています。
用途静電気やほこりを嫌う電子・医療機器の運搬に最適です。 仕様ねじ込み式静電対策タイプステンレス金具導電性ゴム車輪(自在) 材質/仕上ハンドル:SUS304・棚板:SUS304スリーブ:導電性樹脂支柱:ステンレスSUS304〈TYSST-100RHE・TYSST-100RHES〉金具:ステンレス(SUS304)車輪:導電性ゴム ピッチ1.75 寸法(長さ)35 取付高H(mm)126 ねじTM12 許容荷重(daN)60 呼称径D(mm)100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一台あたりの均等荷重200kg。中棚板は25mmピッチで調整可能。棚板には6Φの落下防止ガイド付。電解研磨仕上げ
材質/仕上本体:ハンドル・棚板(SUS304)スリーブ:樹脂
1台
59,980 税込65,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番516-8490 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)58 奥行(mm)757 間口(mm)1079 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1000 金網ピッチ(mm)50×100 仕上電解研磨仕上げ 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1200×奥行1000×高さ890 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)1150 有効内寸法・奥行(mm)950 有効内寸法・高さ(mm)740
1枚
179,800 税込197,780
3日以内出荷

SUS304のオールステンレス製なので、耐水性、防錆性に優れています。折りたたみが簡単で積み重ねができスペースも節約できます。
用途食品、薬品関連に。 仕様(ゲート)半開 トラスコ品番516-8503 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)50 奥行(mm)580 間口(mm)869 線径(Φmm)6 最大積載量(kg)1200 金網ピッチ(mm)50×50 仕上電解研磨仕上げ 脚高(mm)100 呼称(mm)間口1000×奥行800×高さ850 積載段数(段)4 有効内寸法・間口(mm)950 有効内寸法・奥行(mm)760 有効内寸法・高さ(mm)700
1枚
159,800 税込175,780
7日以内出荷

接続部は溶接しているため丈夫です。 サイズが豊富です。
用途ロープなどの先端金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
1袋ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末金具のジョイントに。特に、振動が多いなどで通常のシャックルではピンが緩む可能性のある場所に。 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)