物流/保管/梱包用品/テープ :「ダイセル」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
各種オプションを使用することで狭い場所でも効率よく作業ができます。
用途工具の分類。工具の整理・管理。モニター、タブレット、指示書等の最適化。 材質スチール 奥行(mm)700 間口(mm)900 均等荷重(kg)50 最大積載量(kg/台)50 引出しなし
1台
51,634 税込56,797
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮式で、パネル、タブレットホルダー、クリアボックス、小物入れ用パネルを取り付けることができます。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0681 幅(mm)72 高さ(mm)85 奥行(mm)477 サイズ(mm)72×477×85 最大積載量(kg/個)5
1個
9,943 税込10,937
当日出荷

電気配線が煩雑にならないように納めることで整理ができます。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0668 幅(mm)855.5 高さ(mm)200 奥行(mm)40 最大積載量(kg/個)5
1個
8,109 税込8,920
当日出荷

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。天然ゴム板を使用しています。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0680 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
23,023 税込25,325
当日出荷

コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。 幅(mm)819.5 奥行(mm)28
1個
6,540 税込7,194
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業台天板の傷、汚れ防止に使用します。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0679 幅(mm)900 高さ(mm)5 奥行(mm)700 最大積載量(kg/個)50
1個
17,923 税込19,715
翌々日出荷

指示書や作業書を見やすい位置で管理留守のに最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0674 幅(mm)240 高さ(mm)335 奥行(mm)127 最大積載量(kg/個)1
1個
6,669 税込7,336
当日出荷

4.6~12.9インチまでのタブレット、スマートフォンなど機器類が取付可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0670 幅(mm)55 高さ(mm)147 奥行(mm)124 最大積載量(kg/個)1
1個
6,146 税込6,761
翌日出荷

ブラシなどのフックなどで管理が難しい小物を保管するのに最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0665 幅(mm)142.2 高さ(mm)43.4 奥行(mm)18
1個
2,880 税込3,168
翌日出荷

書類や小物等の置き場として最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0669 幅(mm)450 高さ(mm)300 奥行(mm)91 最大積載量(kg/個)5
1個
7,251 税込7,976
当日出荷

角度調整範囲0° 10° 20° 30°の調整が可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0683 幅(mm)819.5 高さ(mm)302.4 奥行(mm)65 最大積載量(kg/個)5
1個
8,897 税込9,787
翌々日出荷

コバンザメ、パンチングパネル用フック、パネリーナ用フックが取付可能です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0671 幅(mm)431 高さ(mm)237 奥行(mm)16 最大積載量(kg/個)5
1個
5,100 税込5,610
当日出荷

1個
3,403 税込3,743
翌日出荷

ライトビンK10H、K20Hが取付可能で、小物管理に最適です。
用途工具の整理・管理。 トラスコ品番665-0684 幅(mm)480 高さ(mm)76.4 奥行(mm)18 最大積載量(kg/個)5
1個
4,971 税込5,468
当日出荷

LED照明により手元を明るくします。4mのコードが付いており、中間にON、OFFのスイッチが付いています。
材質スチール 高さ(mm)54 奥行(mm)200
1セット
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パネルやハンガー、引出しなどを利用して、天板上のスペースを確保し、作業効率をアップさせます。高さ調整により立ち作業から座り作業まで対応可能です。オプションをつけることにより、作業の効率化を図れます。間口が900、1200、1500mmの三種類あります。
付属品照明器具1セット、レールハンガー1セット、コンテナ受け1個、パネルボード1個、支柱セット左右各1本、薄型引出し1台(UDC-001 W) 材質本体:スチール 高さ(mm)1970~2170、天板面:700~900 ピッチ(mm)天板面調整:50 奥行(mm)800 電源(V)AC100V 電源AC100V 均等荷重(kg)100 電源コード(m)4 材質(天板)メラミン天板 色(天板)ホワイト
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ 高さ(mm)450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15°に傾斜させた状態で使用することができます。 手前に前あたりがあり、こぼれ止めになっています。 支柱にひっかける角度とボルトの止める場所を変えることにより水平の状態でも使用が可能です。
適合ULRTタイプ
1個
9,298 税込10,228
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)