物流/保管/梱包用品/テープ :「フット 3」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片面にフック・片面にループの付いた両面タイプのマジックテープです。 必要に応じた長さでカットでき結束用途に利用できます。 プラスチックフックのため、強い係合力で結束に利用できます。
用途コード・ホース・資材などの簡易仮止め。 タイプ両面タイプ 耐荷重(kg)15/本(目安)
1巻
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

片面にプラスチックフック・片面に織物ループの付いた両面タイプのマジックテープです。必要に応じた長さでカットできます。
用途コード・ホースなどの簡易仮止め。 材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン 厚さ(mm)1 タイプ両面タイプ(成型+織製マジックテープ(R))
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

裏面粘着剤付のループ・フックセットのマジックテープです。ワンタッチでOK。押さえるだけでしっかり締まり、軽く剥がせます。耐久性に優れており非常に長持ちします。繊維製品なので、軽く、お好みのサイズにカット出来ます。
用途部材・部品の仮止めに。ダンボールケース(紙)の接合に。産業用部材、建材などの固定に。 材質ポリエステル 厚さ(mm)(フック)2.1(ループ)2.7 粘着剤合成ゴム系(弱粘着)
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番115-0627 材質本体:スチール、磁石:ネオジム、滑り止めシート:合成ゴム 幅(mm)45 高さ(mm)32 質量(g)60 奥行(mm)65 フック2本 最大積載量(kg/個)1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

片面にフックとループがついたフリーマジックを使用した結束バンドキットです。必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上面ファスナーを重ね合わせてください)
用途角材・資材の簡易結束。在庫品の固定。 付属品バックル25個 材質ポリエステル テープ厚さ(mm)2.5 剪断強度(N/cm2)8
1巻
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様上昇端リミットスイッチ付 その他ユニット:内蔵式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
269,800 税込296,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

従来のアイナットに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
用途アイナットをフック式にして、端末の金具として。 鳩除け・カラス除けネットなどの端末金具。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両端アイ加工で、片側にステンレス環付スプリングフック付きなので、すぐに使用できます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンレスのため異種金属による錆びが生じにくいです。スナップフックの輪の部分にワイヤーを通してからアイ加工をしているので、フックからワイヤーが抜け落ちることがありません。
用途屋外での吊金具として。 材質ステンレス(SUS304)
1本
969 税込1,066
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

工具を管理できるフックをセットするための専用パネルです。
適合ULRTタイプ 高さ(mm)450
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。
用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 ユニット種別内蔵式 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
249,800 税込274,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 電源三相200V ユニット種別内蔵式 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間
1台
329,800 税込362,780
30日以内出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3721 ストローク(mm)820 電圧単相200V テーブル高さ(mm)135~955 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)20/20
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3640 ストローク(mm)600 電圧単相200V テーブル高さ(mm)100~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)14/14
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3607 ストローク(mm)600 電圧単相200V テーブル高さ(mm)100~700 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)14/14
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3585 ストローク(mm)720 電圧単相200V テーブル高さ(mm)100~820 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3364 ストローク(mm)580 電圧単相200V テーブル高さ(mm)155~735 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)25/25
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3348 ストローク(mm)730 電圧単相200V テーブル高さ(mm)155~885 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)32/32
1台
369,800 税込406,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3666 ストローク(mm)720 電圧単相200V テーブル高さ(mm)135~855 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
329,800 税込362,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3381 ストローク(mm)730 電圧単相200V テーブル高さ(mm)155~885 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)32/32
1台
379,800 税込417,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3321 ストローク(mm)580 電圧単相200V テーブル高さ(mm)155~735 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)25/25
1台
349,800 税込384,780
8日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) 電圧単相100V モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。 最低位をより低くしました。 伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。 昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。 グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3615 ストローク(mm)710 電圧単相100V テーブル高さ(mm)110~830 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
309,800 税込340,780
翌々日出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3704 ストローク(mm)720 電圧単相200V テーブル高さ(mm)135~855 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3682 ストローク(mm)820 電圧単相200V テーブル高さ(mm)135~955 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)20/20
1台
359,800 税込395,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番464-3623 ストローク(mm)720 電圧単相200V テーブル高さ(mm)100~820 モーター出力(kW)0.4 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)18/18
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
459,800 税込505,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 オレンジ 電源(V)AC200 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)500 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
319,800 税込351,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 オレンジ 電源(V)AC100 モーター出力(kW)0.4 均等荷重(kg)500 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
309,800 税込340,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。 モーター出力(kW)0.4 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式 最高使用頻度(回/h)15
1台
429,800 税込472,780
14日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) オレンジ 電源(V)AC200 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
189,800 税込208,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
259,800 税込285,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)。従来品よりも許容荷重を落とすことで、昇降速度を倍にしました。
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) オレンジ 電源(V)AC200 モーター出力(kW)0.07 電源コード(m)3 昇降方式電動ボールねじ式
1台
279,800 税込307,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。 仕様ユニット:内蔵式 トラスコ品番464-4051 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)1450 電源三相200V テーブル高さ(mm)350~1800 モーター出力(kW)0.2 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950 電源コード(m)4 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度80回/時間 昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
569,800 税込626,780
62日以内出荷

操作が簡単で、「ペダル」を一回踏むとストップ、「解除ペダル」を踏むと解除になるストッパー付です。 折りたたみハンドルに起こりやすいハンドルのガタツキを無くし、操作性に優れています。 車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
仕様足踏みストッパー付、折りたたみハンドルタイプ トラスコ品番336-4119 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム ブレーキ有無あり キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)460 適合品番H-100B ハンドル高さ(mm)904 ブレーキ種類フットブレーキ 特性騒音対策 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷


コンテナやフックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。
トラスコ品番263-9148 材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1240 奥行(mm)320 間口(mm)910 コンテナVN-3N 20個 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)100
1台
95,980 税込105,578
当日出荷

コンテナや、フックをセットすることにより部品や工具の保管・管理に最適です。製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。各種フック(別売)や多数のオプションにより様々な使い勝手に対応できます。コンテナは取り外して持ち運びが可能です。コンテナにはフタ(別売)を取付可能で、ホコリなどが入るのを防げます。
トラスコ品番263-9154 材質本体:スチール(粉体塗装)、コンテナ:ポリプロピレン(PP) 高さ(mm)1240 奥行(mm)320 間口(mm)910 コンテナ(コンテナ大)VN-3N 28個 色(本体)ホワイト 最大積載量(kg/台)100
1台
90,980 税込100,078
当日出荷