物流/保管/梱包用品/テープ :「ワイプ」の検索結果

関連キーワード
56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。 掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。 食品加工現場の道具掛けとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度とデザイン性を兼ねたステンレスボディです。持ちやすいワイドタイプハンドルが手のひらにフィットします。小物収納に便利なパーツケース付きです。
仕様中皿付(取り外し可) 材質ステンレス シルバー 耐荷重(kg)20
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 種類プレートフック
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナットを回すだけで簡単に開閉できます。 口の開きが通常のリングキャッチより広く、接続作業がしやすいタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントとして。 材質ステンレス(SUS304) 種類リングキャッチ
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性に優れたステンレスロープです。 耐候性、耐薬品性を持たせたナイロン被覆タイプです。
タイプ細径 ロープ仕様7束×7本
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
用途簡易作業用に。頻繁に設置場所を変えるような作業に。 最大使用荷重(kg)80 生地 段数1
1台
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。 ワイヤロープにつき物の油を嫌う場合、人体などに触れる場所などに使われます。
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
ロープ径(Φmm)6 種別両端アイ形 材質芯:イザナス(R)SK-60、表面布:ポリエステル 使用荷重(t)0.15
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メッキ付ワイヤロープにPVC被覆を施した物で、耐食性、美観などを要求される場合に使われます。油を嫌う場所、人体などに触れる場所などに使われます。
2018年トラスコ掲載ページ2 0908
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×4本、フック(外れ止めラッチ付き)×4個、リング×1個(組み付け済) 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。 スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。 口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304) 種類トリガースナップ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取り付けできます。スプレー缶が二本収納できます。仕切り付でカッター、ハサミ、ペンや小物工具類の管理に最適です。
用途スプレー缶・小物工具・筆記用具の収納と管理。 仕様仕切り付 トラスコ品番819-5026 透明 材質(本体)PC、マグネットシート 質量(g)250 最大積載量(kg)2(個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)161.5×84.5×100
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。生産物賠償責任保険(PL)付です。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 2018年トラスコ掲載ページ7 1388
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形 ロープ径(Φmm)9 最大使用荷重(t)0.38(ストレート吊り)
1本
6,298 税込6,928
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」適合品のワイヤロープを使用しています。「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容スリング(両端シンブル入り)×2本、フック(外れ止めラッチ付き)×2個、リング×1個(組み付け済) 種別2本吊り 材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 材質/仕上ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

主材のダイニーマSK-60はあらゆる高機能繊維の中で最も軽い超高強力・高弾性繊維です。優れた力学的特性に加え、抜群の耐紫外線及び化学的安定性を持つ先端素材です。主材のダイニーマSK-60は、水に浮くほど軽く、耐屈曲疲労性、耐摩耗性はアラミド繊維の10倍以上の耐久性があります。防水性に優れ水を含んで重くなることはありません。油・錆が出ない為に吊り荷が汚れません。高機能繊維で作られているためささくれず、柔軟なので素手でさわれ、軽い(金具なしタイプはワイヤー型の約1/8の軽さ)。
種別両端アイ形 ロープ径(Φmm)12
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番115-8192 材質(本体)ステンレス 質量(g)23.5 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M10 ロープ径(Φmm)3
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理に最適です。引き出しはオールロック機構です。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚付、棚板2枚付 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)767 均等積載量(kg/段)50 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)767×500×880 最大積載量(kg/台)400 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。
材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯、スリーブ:アルミ合金、シンブル:Q235(SS400相当)表面ドブメッキ 2018年トラスコ掲載ページ7 1387
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トラスコ品番115-8189 材質(本体)ステンレス 質量(g)28.5 種類ワイヤーキャッチ ロープ径(Φmm)3
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。食品加工現場の道具掛けとして使用。
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪ホイル部はスタイリッシュな白色です。省音タイプです。
トラスコ品番819-1142 種別オフホワイト 形状固定式 車輪径(Φmm)75 質量(g)145 材質(車輪)静音エラストマー タイププレート式 材質(金具)スチール
1個
439 税込483
当日出荷

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 従来品に比べワイヤが柔らかく対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業を行えます。 「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 材質/仕上ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

材質ロープ:炭素鋼、スリーブ:アルミ合金 タイプA 使用荷重(t)(4本吊り)3.32、(2本・垂直吊り)2.66、(2本吊り)2.26 スリング径(mm)12
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンビタイプとワイド引き出しタイプの2種類があり工具や部品の管理に最適です。引き出しはオールロック機構です。
付属品仕切板:引出し1段につきパーテーション5枚、デバイダー12枚 高さ(mm)880 奥行(mm)500 間口(mm)767 均等積載量(kg/段)50 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)767×500×880 最大積載量(kg/台)400 棚板調整ピッチ(mm)30
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番115-8204 材質(本体)ステンレス 質量(g)260 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M12 耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6) ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

引き出しサイズが2種類あり工具や部品の管理に最適です。オールロック機構です。
付属品見出しカード:引出し1段につき2枚、仕切板:引出し1段につき固定パーテーション1枚、前用デバイダー3枚(後用はオプション) 高さ(mm)880 奥行(mm)500 引出し数H56 4個、H113 3個、H170 1個 色(本体)グリーン RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50 グリーン購入法適合 最大積載量(kg/台)400 棚板調整ピッチ(mm)30 引出しH56 4個、H113 3個、H170 1個
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番115-8194 材質(本体)ステンレス 質量(g)103 種類ワイヤーキャッチ ねじ径M16 耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6) ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
付属品棚板2枚(金具付) トラスコ品番215-4353 材質スチール 幅(mm)1300 ホワイト 高さ(mm)880 タイプオープン 奥行(mm)551 間口(mm)1300 棚ピッチ(mm)30 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1278×506×30 均等積載量(kg/段)80 最大積載量(kg/台)200 棚板調整ピッチ(mm)30 適合ベースなし
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

下部の框がないため、ワゴン等の収納に便利です。天板を取り付けることで立作業用のテーブルとして使えます。工具類の保管管理に便利です。
トラスコ品番256-3202 材質スチール 幅(mm)881 ホワイト 高さ(mm)1000 奥行(mm)551 間口(mm)881 最大積載量(kg/台)80
1台
77,980 税込85,778
9日以内出荷

トラスコ品番115-8193 材質(本体)ステンレス 質量(g)325 種類ワイヤーキャッチ 耐荷重(kg)100(ロープ径Φ3)/150(ロープ径Φ4)/200(ロープ径Φ5)/300(ロープ径Φ6) ロープ径(Φmm)3.0~6.0
1個
9,998 税込10,998
当日出荷