物流/保管/梱包用品/テープ :「事務用棚」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アクリル窓付の扉ですので、内容物が容易に視認できます。溶接構造製では最大級の大きさです。工場内の大型治具、大型ツールの管理に最適です。
仕様シリンダ錠 付属品棚板5枚 トラスコ品番461-4283 種別アクリル窓付両開き扉タイプ 幅(mm)1200 質量(kg)121 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)650 荷姿完成品 均等耐荷重(kg)150 外寸法(mm)600 棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/1196×600×35 有効間口(mm)1196 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)280
1台
299,800 税込329,780
29日以内出荷

補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 材質スチール 穴径(Φmm)5(ねじ)
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高荷重に対応できる棚受けです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 外寸法・幅(mm)25
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製の棚受けで、木製天板との相性が良いです。木製天板との相性が良いです。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 材質木材 耐荷重(kg)5、(2本)10 ねじサイズ(推奨)M3.5X30
1本
359 税込395
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

艶消しサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。均等積載量:100kg/段、最大積載量:1000kg/台
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚などに。 材質スチール サテンブラック 高さ(mm)1800 間口(mm)940 高さ外寸(mm)1800 組立時間(目安)2人30分 棚段数(段)5 均等積載量(kg/段)100 有効間口(mm)855 最大積載量(kg/台)1000 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)940 棚板内寸・間口(mm)855
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 仕様基本型 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 間口(mm)900 棚段数5 外寸法・高さ(mm)1800 総耐荷重(kg)1000 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 外寸法・間口(mm)900 棚板内寸・間口(mm)855 均等耐荷重(kg/段)100
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-3505 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック)、取付部:SPCC、軸:SWCH、レバー:ナイロン6 タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

つやのないサテンブラック色の軽量棚で落ちついた雰囲気を醸し出し、空間を引き締めます。 ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。 分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。 棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。 棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。 高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。 また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。 ”MBUG用”追加棚板で棚板を追加できます。 別売りのTSUG型用木製棚板もご利用になれます。(荷重は変わります)
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管、店舗の商品陳列棚など多用途に サテンブラック 棚段数5 高さ外寸(mm)1800 組立時間30分 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)900 組立人数2人 均等耐荷重(kg/段)100
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 トラスコ品番257-6152 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック) タイプ自在式 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)77 取付ピッチY(mm)26 取付穴径P(mm)6 許容荷重(daN)40 取付座A(mm)38 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)26 取付座B(mm)38
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

旋回半径が小さく小回りを必要とする製品に適したボールキャスターです。埃・髪の毛の入りにくい防塵構造です。ストッパーには窓があり色で確認できます。(品番:TDBS)
用途事務機器や家具、運搬車や軽量ラック等、幅広い用途に。理美容ワゴン・エステサロン機器・店舗什器等 材質金具:亜鉛ダイカスト、車輪:ウレタン(ブラック) 車輪幅(mm)11 取付高H(mm)70 軸長L(mm)15 許容荷重(daN)40 車輪径D(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造。分解・組み立てが簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚板は割棚方式のため、1枚ものに比べ軽量で、組み立てや取り扱いが容易です。棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで格納物に合わせて自由に調整・変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。TSUG型用追加棚板セットで棚板を追加できます。
用途工場、倉庫などにおける軽量の物品棚としてだけでなく、事務所やオフィスでのファイルや段ボール保管など多用途に使用できます。 ブラック タイプ連結型 棚段数5 梱包数1台 外寸法・高さ(mm)1800 有効間口(mm)855 棚板調整ピッチ(mm)30 均等耐荷重(kg/台)1000 外寸法・間口(mm)900 均等耐荷重(kg/段)100
1台
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)