レイアウト変更に便利なキャスター付タイプです。
トラスコ品番368-9948
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)75.7
高さ(mm)1420
材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)
材質(車輪)ゴム
奥行(mm)600
間口(mm)910
キャスター100mm 自在、自在ストッパー付各2個
最大積載量(kg)200
荷姿組立式
色(本体)グリーン
キャスター金具スチール
コンテナ種類(中)VN-2N 84個
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
工具・部品の集中管理に最適です。コンテナの色は三色で、内容物の大きさ・種類により仕分けすることができます。
適合カード差し:J型(別売)
トラスコ品番507-9292
質量(kg)41.3
高さ(mm)1265
奥行(mm)350
間口(mm)904
段数小 8
最大積載量(kg)100
荷姿組立式
コンテナT2 48個
組立時間1人30分
コンテナ種類T2 48個
1セット
¥76,980
税込¥84,678
当日出荷
小物・部品類の収納に最適です。薄型で壁面管理に適しています。棚板にカード差しが付いてるため、小物・部品管理が容易です。高さ22mmの前あたりにより、収納品のこぼれを防ぎます。
色ネオグレー
奥行(mm)264
間口(mm)889
最大積載量(kg)1000
均等積載量(kg/段)100
付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付
トラスコ品番501-9737
質量(kg)27.7
色透明
高さ(mm)880
材質(本体)スチール
奥行(mm)240
間口(mm)708
引出し数E-1 4列11段
最大積載量(kg)50
荷姿完成品
引出し組合せE-1 44個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)708×240×880
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)138×209×65
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
パネルフックが取付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途ワゴンのサイドにいろいろ吊りたいときに。
トラスコ品番326-8844
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)240
品名側面パンチングパネル D400
奥行(mm)25
間口(mm)400
最大積載量(kg/台)10
1枚
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
仕切板が取り付け可能なために仕分けに便利です。棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番326-8845
材質スチール
色ブラック
高さ(mm)60
品名棚板 深型 600X400
奥行(mm)400
間口(mm)600
棚板こぼれ止め付棚板
1枚
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0247
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
色ホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0242
奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型付
材質本体:スチール
色ダークグレー
天場(天板)高さ(mm)740
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。奥行260mmの上棚を設置することで、上部の空間を有効活用することができます。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0247
青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0246
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0243
分割できる下棚2枚付(AEWLT型)で広い保管スペースを確保できます。青色の天板には鎮静作用と視認性が高まる効果があります。青色ポリ化粧天板を使用し、目に優しく、長期間の作業でも負担が軽減できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
2018年トラスコ掲載ページ8 0246
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
棚下棚:AELT型 2枚
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。上棚付で物の管理に便利です。
仕様上棚:YUR-B型(W)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。下棚が付いており、作業台下のスペースを有効活用できます。
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
棚下棚:AELT型 2枚
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
後付仕様の上棚(YUR-B型(W))で作業スペースを有効に利用できます。商品の仕分けや検品に最適です。表面は細かい凹凸が滑りにくく、適度な弾力性があります。また、防水性・耐油性・防汚性に優れています。上棚付で物の管理に便利です。硬くてすべりやすいポリ化粧天板です。
仕様上棚:YUR-B型(W)
材質本体:スチール
均等荷重(kg)200
ねじサイズアジャスター:M16×2.0
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。