物流/保管/梱包用品/テープ :「作業用リフト」の検索結果

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリフターの固定式タイプですので、作業台としての使用に最適です。 高耐久性のポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 レリーズハンドルを緩めるとテーブルは下降し、回し加減で下降スピードの調整が可能です。
用途溶接作業などに オレンジ タイプ(ユニット/足踏みポンプ)別置式 ホース長さ(m)2 機能早送り装置なし アンカー穴(mm)Φ12 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
1台
83,980 税込92,378
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 ストローク(mm)1250 オレンジ テーブル高さ(mm)475~1725 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早49/遅129
1台
209,800 税込230,780
20日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高揚程タイプのため高所での作業に適します。早送り装置付き。
用途高所への荷物の運搬・昇降など 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 トラスコ品番115-7891 ストローク(mm)1220 質量(kg)100 オレンジ 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ゴム テーブル高さ(mm)405~1625 均等荷重(kg)350 車輪取り換え:TJB-150C、TJBL-150C(自在ストッパー付)、TK-150C(固定) テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900 テーブル寸法奥行(mm)900 テーブル寸法幅(mm)600 機能早送り装置付 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 足踏回数(回)早25/遅66
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 高圧ホース(m)2 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
399,800 税込439,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。 その他ユニット:別置式 トラスコ品番684-2220 材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません) ストローク(mm)530 電源(V)三相200 コード長さ(m)電源:4 テーブル高さ(mm)80~610 モーター出力(kW)0.55 均等荷重(kg)500 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050 高圧ホース(m)2 上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 使用頻度最大:15回/時間
1台
689,800 税込758,780
30日以内出荷