トップチェストTRUSCO翌々日出荷から7日以内出荷
仕様南京錠(別売):取付不可外寸法・幅(mm)650外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)335
ステンレスツールボックスTRUSCO当日出荷
錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のためクリーンルームや屋外での保管、海水環境でも使用可能です。いたずらや盗難防止のために南京錠を取り付けることができます。
用途工具類の収納全般に。食品、厨房、化学薬品を扱う場所、クリーンルームでの使用に。船舶等、海水環境での使用に。トラスコ品番696-9248材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)色シルバー対応中皿:無し外寸法・高さ(mm)125RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)190外寸法・間口(mm)372有効内寸法・間口(mm)370有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)110
片開きツールボックスTRUSCO翌日出荷
片開きタイプの工具箱です。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。仕様中皿:無し、南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番696-9934材質スチール色つや消しブラック外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)408×175×175有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)405×175×173
片開きツールボックス スチール製TRUSCO当日出荷から翌日出荷
片開きのツールボックスです。深さがあるので少し背の高い商品でも収納可能です。いたずら防止や防犯のために南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。持ち運び用のハンドル付きです。天面に凹みがついているため、積み重ねてもズレにくい仕様です。
取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)材質(本体)スチール外寸法・幅(mm)225外寸法・高さ(mm)135外寸法・奥行(mm)180有効内寸法・奥行(mm)170有効内寸法・高さ(mm)133有効内寸法・幅(mm)208
2段式ツールボックスTRUSCO当日出荷
上部に中皿が付いており、下部に工具を収納することができる片開き式工具箱です。四隅にコーナーガードがついており、角が補強されているため丈夫です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品中皿(PT36 4600)材質本体:スチール、中皿:ポリプロピレン(PP)色ブルー
ステンレスツールチェストTRUSCO当日出荷
オールステンレス製(SUS304)の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。上蓋を閉めると引出しにロックがかかり、移動時に引出しを飛び出るのを防止できます。いたずら防止や防犯のため、南京錠(別売)を取り付けできる専用の穴が設けられています。
用途工具や道具の収納に。付属品発泡ポリエチレンシートトラスコ品番694-3314材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)南京錠(別売):取付可(Φ7mm)色シルバー対応中皿:無し、仕切板:無し外寸法・高さ(mm)250引出し2段有効内寸法・間口(mm)510有効内寸法・奥行(mm)220
2段式ツールボックス スチール製TRUSCO当日出荷
収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
トラスコ品番561-3432取付可能対象南京錠(別売)(Φ7mm)材質スチール色つや消しブラック外形寸法(mm)奥行:185、間口:370、高さ:215有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
ネットパレット普及型TRUSCO翌々日出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開線径(Φmm)6金網ピッチ(mm)50×50脚高(mm)100
ネットパレット(クロムフリー・三価クロメートメッキタイプ)TRUSCO4日以内出荷から6日以内出荷
開閉部はコイルを使用し開閉操作は簡単です。メッシュ構造で強度通気性に優れています。折りたたみによる保管スペースの有効利用ができます。最も汎用的に普及しているサイズです。南京錠などの取付が可能です。
用途各種工場、作業現場に。内容物の飛散防止・盗難防止に。仕様ゲート半開材質スチール、表面処理:三価クロムメッキ線径(Φmm)6脚高(mm)100
トランク型工具箱TRUSCO(18件のレビュー)当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿なしフックなし
プロテクターツールケースTRUSCO(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
付属品緩衝ウレタンセット内容緩衝ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン仕切りなし鍵南京錠取付不可材質(クッション)ウレタン
トランク型ツールボックスTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。
片開き構造です。
四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
仕様中皿なし、横滑り防止溝あり、南京錠取付不可材質スチール質量(kg)0.3材質(本体)スチールタイプ中皿なし梱包数24個フックなし外寸法・高さ(mm)35外寸法・奥行(mm)109外寸法・間口(mm)203有効内寸法・間口(mm)186有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)25有効内寸法・幅(mm)186
3段式工具箱TRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
隅及び角は全て丸味をつけています。使う人に優しい設計です。上段と中段の仕切りは取り外し移動できます。3段式プロ用。両開き開閉式。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付(取り外し不可)、30mmツル長錠取付可能(別売)、南京錠(別売):取付可(Φ4.8mm)色ブルー材質(本体)スチール材質(中皿トレー)スチール外寸法・高さ(mm)343外寸法・奥行(mm)227有効内寸法・奥行(mm)218有効内寸法・高さ(mm)108
トランク型ツールボックスTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。サイドフックです。積み重ね自由の便利な設計です。片開き開閉式です。
仕様南京錠取付可Φ4mm(別売)材質スチール材質(本体)スチールタイプ中皿あり(取り外し可)梱包数12個材質(中皿トレー)ポリプロピレン(PP)シリンダ錠(別売)取付可外寸法・奥行(mm)222
トランク型工具箱 333X137X96.5TRUSCO当日出荷から翌日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ4mm)、中皿なし、横滑り防止溝なし材質スチール質量(kg)1材質(本体)スチールタイプ中皿なし梱包数10個高さ外寸(mm)96.5フックあり外寸法・高さ(mm)96.5シリンダ錠(別売)25mm取付可能外寸法・奥行(mm)137外寸法・間口(mm)333有効内寸法・間口(mm)311有効内寸法・奥行(mm)115有効内寸法・高さ(mm)66
プロテクターツールケースTRUSCO当日出荷から翌々日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。日常小物入れ使用にも最適です。
用途精密機器の保管、移送に。鍵南京錠取付可(別売り:Φ6mm)
トランク型工具箱 154X105X29TRUSCO当日出荷から翌日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質本体:スチール高さ外寸(mm)29.0フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)19
トランク型工具箱 154X105X52TRUSCO当日出荷から翌日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。四隅に横滑り防止用凹凸が付いており積み重ねに便利です。
材質スチールタイプ中皿なし高さ外寸(mm)52.0フックなし外寸法・奥行(mm)105外寸法・間口(mm)154有効内寸法・間口(mm)137有効内寸法・奥行(mm)88有効内寸法・高さ(mm)41
山型工具箱 304X164X123TRUSCO当日出荷から翌日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。内部で工具が盛り上ってもフタが凸状になっているのでらくらくフタが閉まる便利な設計です。
材質スチール高さ外寸(mm)123.0外寸法・奥行(mm)164外寸法・間口(mm)304有効内寸法・間口(mm)276有効内寸法・奥行(mm)136有効内寸法・高さ(mm)70
ステンレストランク型工具箱TRUSCO当日出荷
トランク型の工具箱です。片開き開閉式です。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品発泡ポリエチレンシート材質スチール高さ外寸(mm)70外寸法・奥行(mm)145外寸法・間口(mm)270有効内寸法・間口(mm)258有効内寸法・奥行(mm)125有効内寸法・高さ(mm)65
透明工具箱 中皿付TRUSCO当日出荷
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。フタの開閉に合わせて中皿が連動して開く仕様になっています。
仕様南京錠(別売):取付不可、中皿ありトラスコ品番257-3485材質本体:ポリカーボネート樹脂(PC)、フック:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂色クリアタイプ中皿開閉連動高さ外寸(mm)160外寸法・奥行(mm)196外寸法・間口(mm)325有効内寸法・間口(mm)296有効内寸法・奥行(mm)150有効内寸法・高さ(mm)151
エンジニアBOXTRUSCO当日出荷
ABS樹脂製なので丈夫です。
仕様【南京錠(別売)】取付可(Φ5mm)トラスコ品番207-7005材質中皿・仕切板:ABS樹脂、取手:ポリプロピレン(PP)質量(kg)1.85色ブラック材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)25アズワン品番64-8635-96外寸法・幅(mm)425外寸法・高さ(mm)180外寸法・奥行(mm)235有効内寸法・間口(mm)400有効内寸法・奥行(mm)200有効内寸法・高さ(mm)95
プロテクターツールケース(ロングタイプ)TRUSCO当日出荷から翌日出荷
耐久性、密閉性の高い樹脂ツールケースなので、精密機械の保管、移送に最適です。
仕様防水タイプ、シリンダ錠取付可能(別売)付属品衝撃ウレタン材質(本体)ポリプロピレン(pp)タイプウレタンフォーム付クッションウレタン梱包数1個仕切りなし鍵南京錠取付可(別売り:Φ9mm)材質(クッション)ウレタン
片開きツールボックスTRUSCO当日出荷
片開き式で小さめサイズの工具箱です。スチール製で頑丈なので、ねじやソケットなどの小物の収納に最適です。持ち手付で持ち運びに便利です。掛け金がついているので安心して保管することができます。
用途ネジやソケットなど小物の収納・保管に。材質スチール対応中皿:無し、南京錠(別売):取付不可外寸法・高さ(mm)95外寸法・奥行(mm)125外寸法・間口(mm)212有効内寸法・間口(mm)210有効内寸法・奥行(mm)102有効内寸法・高さ(mm)80
トランク型ツールボックス 浅型・横滑り防止溝なしTRUSCO(1件のレビュー)当日出荷
ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。片開き構造です。シリンダ錠の取り付けが可能です。
仕様南京錠(別売):取付不可、中皿なし、横滑り防止溝なし材質本体:スチール高さ外寸(mm)68フックあり外寸法・奥行(mm)137外寸法・間口(mm)333有効内寸法・間口(mm)311有効内寸法・奥行(mm)115有効内寸法・高さ(mm)38
ステンレスツールチェストTRUSCO翌日出荷
ステンレス製の引き出し式ツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品発泡ポリエチレンシート、カギトラスコ品番394-0470材質ステンレス(SUS304)色シルバー高さ外寸(mm)250外寸法・奥行(mm)220外寸法・間口(mm)395有効内寸法・間口(mm)1段目380、2段目328
ツールチェストTRUSCO翌々日出荷
引き出し式のツールチェストです。キーロック式で引き出しにもロックがかかるため、安心して保管することができます。
仕様南京錠(別売):取付可(Φ7mm)付属品発泡ポリエチレンシート、カギトラスコ品番394-0469材質本体:スチール、取手:ABS樹脂色レッド引出し数2高さ外寸(mm)250外寸法・奥行(mm)220外寸法・間口(mm)395
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3