絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(21)
  • サンコー(三甲)(61)
  • エスコ(48)
  • サカエ(47)
  • テックサス(旧:本庄厨房機器製作所)(40)
  • ワコーパレット(32)
  • ヤマト・インダストリー(32)
  • 矢崎化工(24)
  • ユーエイキャスター(23)
  • 金沢車輌(20)
  • ルート工業(17)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(16)
  • 神戸車輌製作所(16)
  • ウツヰ(15)
  • ナンシン(13)
  • テイモー(11)
  • ヤマトモビリティ&Mfg.(11)
  • 花岡車輌(10)
  • マキテック(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(20)
  • 以上(24)
  • 以上(25)
  • 以上(27)
価格
  • 1,500円以下(24)
  • 1,500-10,000円(61)
  • 10,000-50,000円(45)
  • 50,000-100,000円(26)
  • 100,000円以上(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

物流/保管/梱包用品/テープ :「台車用車」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 台車用車輪
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様) TRUSCOコンテナ台車”アルミリクエストカート”(ナイロンキャスター仕様)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
30日以内出荷
現在使用中のコンテナに合わせて製作いたします。ご使用中のコンテナの外寸法もしくは台車積載面寸法をお知らせください。
適合【取替キャスター(自在)】TYGNY-75材質連結バー:アルミ、コーナー:ポリプロピレン、キャスター金具:スチール、キャスター:ナイロン高さ(mm)148キャスター自在キャスター×4キャスター径(Φmm)75
丸ゴムロープ(イージーロープ) TRUSCO丸ゴムロープ(イージーロープ)TRUSCO
969税込1,066
1本
当日出荷から翌日出荷
伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム幅(mm)6
簡単引っかけプラ看板 TRUSCO簡単引っかけプラ看板TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
オリコンや台車・カゴ車に引っかけて、内容物がわかる表示板や行先を示す看板として使用できます。ホワイトボード用のペンで書き消しが可能です。引っ掛けた後は外れにくいので一時的なメモとしても使用可能です。
用途搬送時の内容物がわかる銘板として搬送物の行先を示す看板として一時的なメモとしてトラスコ品番631-7671材質PET樹脂幅(mm)30縦(mm)235横(mm)145RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテナーオリコン(4個載せ仕様) TRUSCOハイテナーオリコン(4個載せ仕様)TRUSCO
49,980税込54,978
1台ほか
4日以内出荷
底面幅を1070mmにすることで標準型折りたたみコンテナ50Lタイプ(外寸530×366×H325mm)を4個載せることが出来ます。さらに内寸高さ1745mmありますので前述のコンテナを5段、最大20個積載することが可能となりました。
用途搬送、保管(特に折りたたみコンテナで運用をされている事業者様)仕様中間棚板取付可能枚数:3枚材質本体:スチール、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1130×800×2000キャスター径(Φmm)150有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)1070×735×1745
ハイテナー用中間棚板 TRUSCOハイテナー用中間棚板TRUSCO
7,898税込8,688
1枚
4日以内出荷
THT8011.320C専用の中間棚板です。
用途小物関係の区分けに。トラスコ品番662-6872適合機種THT-8011.320C材質スチール幅(mm)1070奥行(mm)735耐荷重(kg/段)100
ハイテナーエコノミー TRUSCOハイテナーエコノミーTRUSCO
28,980税込31,878
1台ほか
4日以内出荷
物流現場ではもっともスタンダードなカゴ車です。床板は樹脂製で取り回しが軽く錆にも強いです。
用途商店・工場・物流・倉庫・オフィスでの商品、荷物の配送に最適。材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:ポリプロピレン(PP)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム高さ(mm)216タイプ樹脂底板均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150
ピットレスローリフト TRUSCOピットレスローリフトTRUSCO
399,800税込439,780
1台
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4高圧ホース(m)2操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
ピットレスローリフト ジャバラ付 TRUSCOピットレスローリフト ジャバラ付TRUSCO
699,800税込769,780
1台
30日以内出荷
超低床式電動油圧テーブルリフトです。運搬車がそのまま乗り入れもでき、作業の省力化に役立ちます。ピットが掘れない2階フロアーでも、台車の昇降に利用できます。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。
用途キャスター付網パレットや台車などの昇降に。その他ユニット:別置式トラスコ品番684-2220材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)ストローク(mm)530電源(V)三相200コード長さ(m)電源:4テーブル高さ(mm)80~610モーター出力(kW)0.55均等荷重(kg)500テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050高圧ホース(m)2上昇時間(秒)26(50Hz)、22(60Hz)操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)昇降方式電動油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)使用頻度最大:15回/時間
スタッキングコンテナ台車 TRUSCOスタッキングコンテナ台車TRUSCO
6,998税込7,698
1台
翌日出荷
アルミ枠を使い軽量で持ち運びが容易です。枠台車の弱点だったスタッキングを可能にするためコーナーを嵩上げをして上に積めるようにしました。キャスターの取付はボルトレスのため取り外しが簡単です。
用途50Lオリコンの積上搬送トラスコ品番660-7299材質コーナー部:PP(ポリプロピレン)、バー:アルミ、キャスター:ナイロン、キャスター金具:スチール高さ(mm)199.7外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)413.8×577.8×199.7キャスター取替キャスター(自在)TYE-75N、取替キャスター(自在ストッパー付)TYE-75NS均等荷重(kg)150枠内寸法(幅W×高さH)(mm)371.6×535.6キャスター径(Φmm)75
ハイグレード運搬車(平台車型) TRUSCOハイグレード運搬車(平台車型)TRUSCO
61,980税込68,178
1台
5日以内出荷
平台車により幅を必要とする長尺物を搬送できます。車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。自在キャスター4個なので取り回しに便利です。
トラスコ品番555-8189材質荷台:スチール、マット:脱塩ビ樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム幅(mm)750質量(kg)34車輪径(Φmm)200高さ(mm)297材質(車輪)ゴムタイプ平台車ブレーキ有無なしキャスター自在キャスター4個、取替:HW-200J(自在)均等荷重(kg)550床面高さ(mm)297荷台寸法(mm)1200×297キャスター径(Φmm)200適合ストッパーTLS909-WJ2+スペーサー荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー TRUSCO倒れにくいカゴ車 セーフティテナーTRUSCO
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150外寸法・高さ(mm)1700
倒れにくいカゴ車 セーフティテナー(かさ上げH2000タイプ) TRUSCO倒れにくいカゴ車 セーフティテナー(かさ上げH2000タイプ)TRUSCO
67,980税込74,778
1台
翌々日出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。
材質本体:スチール、本体表面処理:粉体塗装、床板:プラスチック、キャスター金具:スチール高さ(mm)251均等荷重(kg)500キャスター径(Φmm)150長さ外寸(mm)800内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)有効 :739×1028×1749外寸法・幅(mm)1100外寸法・高さ(mm)2000
超重荷重用キャスター 固定 TRUSCO超重荷重用キャスター 固定TRUSCO
17,980税込19,778
1個
翌日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状固定式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。AGV(無人搬送車)、産業台車など安定を求められる重量機械など。形状自在式材質(車輪)耐熱ウレタン車輪幅(mm)64金具仕上三価亜鉛メッキストッパー取付座(mm)159×114取付穴径P(mm)14取付ピッチX×Y(mm)133×85(125×62)車輪タイプ単輪
”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ) TRUSCO”2WAY樹脂製運搬車スカウト”(折りたたみタイプ)TRUSCO
14,980税込16,478
1台
当日出荷
2輪車にもなる折りたたみ4輪台車です。保管時はキャスターも収納されるのでコンパクトになります。ハンドル長さは二段階(1340・1100mm)で調整できます。
用途荷物の運搬。トラスコ品番257-2863材質荷台:ポリプロピレン(PP)、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール長さ(mm)450全長(mm)385質量(kg)7.5車輪径(Φmm)前輪130、後輪85タイプ折りたたみハンドル奥行(mm)630キャスター(mm)前輪85Φ・後輪130Φ均等荷重(kg)2輪時60、4輪時120テーブル寸法(mm)550×380(350)荷台寸法(mm)550×380(350)ハンドル高さ(mm)1340(1100)キャスター径(Φmm)前輪130、後輪85すくい板幅(mm)230折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×385特性2輪・4輪可変式、コンパクト材質(荷台)ポリプロピレン(PP)ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ固定後輪タイプ自在
OCドーリー用連結金具 2個セット TRUSCOOCドーリー用連結金具 2個セットTRUSCO
469税込516
1セット(2個)
翌々日出荷
OCドーリーを連結することが可能です。2個1セット
用途OCドーリーの連結コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。トラスコ品番246-4123アズワン品番65-2064-17
OCドーリー・ルートバン兼用けん引ハンドル TRUSCOOCドーリー・ルートバン兼用けん引ハンドルTRUSCO
3,398税込3,738
1本
当日出荷
OCドーリーやルートバンを引っ張って運べます
用途OCドーリー・ルートバンのけん引コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。トラスコ品番246-4122アズワン品番65-2064-16
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(片ガードなし) TRUSCO折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(片ガードなし)TRUSCO
8,198税込9,018
1台
翌々日出荷
片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付) TRUSCO折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 75オリコン・6輪(ガード付)TRUSCO
8,198税込9,018
1台
翌日出荷から翌々日出荷
本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(片ガードなし) TRUSCO折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(片ガードなし)TRUSCO
5,598税込6,158
1台
翌日出荷から翌々日出荷
片側にガードが無いのでオリコンの移動が容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。キャスター(mm):75Φ本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(ガード付) TRUSCO折りたたみコンテナ用ドーリー”OCドーリー” 50オリコン・4輪(ガード付)TRUSCO
5,598税込6,158
1台
当日出荷から翌日出荷
本体がオール樹脂製のため軽量で持ち運びが容易です。はめるだけのボルトレス構造なので組み立てが簡単です。スタッキングも可能です。4角ガード付と片側ガードなしタイプがあります。車輪はナイロン車輪とエラストマー車輪の仕様があります。
用途組み立て部品などの移動に最適です。コンビニ・スーパーマーケットなどへの搬入。物流センターのオリコンでの移動に。
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3246車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-44特性ハンドル付適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ストッパー付TRUSCO
119,800税込131,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。トラスコ品番206-3254車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ストッパー材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-46適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パレット台車 ハンドル、ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ハンドル、ストッパー付TRUSCO
129,800税込142,780
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でもその場で方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。 ハンドル(PLK-048H)、ロックストッパー(TLS909-WJ1-BAR01)も取付可能です。
用途平パレットを載せて搬送する台車です。ストッパートラスコ品番206-3253車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:WK-150(固定)、WJ-150S(自在)均等荷重(kg)500荷台寸法(幅)(mm)1120ハンドル高さ(mm)833材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキアズワン品番64-8649-45適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1120材質(荷台)スチール(溶解亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定スタッキング可否不可
ネットパレット台車 ストッパー付 TRUSCOネットパレット台車 ストッパー付TRUSCO
97,980税込107,778
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。 独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。ストッパー車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500ハンドル高さ(mm)0材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類フットブレーキ表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
パレット台車 ハンドル・ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ハンドル・ストッパー付TRUSCO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2724車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-53特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ハンドル付 TRUSCOパレット台車 ハンドル付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
ハンドルは着脱式です。 フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2723シルバー車輪径(Φmm)200材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタンブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100ブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-52特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
パレット台車 ストッパー付 TRUSCOパレット台車 ストッパー付TRUSCO
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2725車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-54適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。 別売の固定キャスター(UWK-200)も取り付けが可能です。
トラスコ品番183-2722車輪径(Φmm)200材質(車輪)ウレタン車ブレーキ有無ありキャスター取り替えキャスター:UWJ-200(固定)、UWJB-200R(自在)均等荷重(kg)1000荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパーアズワン品番64-8642-51適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール(メラミン焼付塗装)前輪タイプ自在後輪タイプ自在
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在 TRUSCOプレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在TRUSCO
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。
用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。トラスコ品番207-7225材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン質量(kg)5.48車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)14アズワン品番64-8754-26
ハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキ TRUSCOハンドブレーキ付きカゴ車オレンジテナーオートブレーキTRUSCO
73,980税込81,378
1台
4日以内出荷
オートブレーキシステム採用です。ハンドル部レバーを握り、ブレーキを解除しないと走行できない構造のため安全です。
トラスコ品番161-1508高さ(mm)251外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1230×800×1700キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
パレット台車 TRUSCOパレット台車TRUSCO
93,980税込103,378
1台
30日以内出荷
360度回転するため狭い通路でも方向転換が容易です。独自のキャスター配置により直進走行が安定します。
用途ネットパレットやボックスパレットを載せて搬送する台車です。車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴムブレーキ有無あり均等荷重(kg)500材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー表面処理(本体)溶融亜鉛メッキ材質(荷台)スチール(亜鉛メッキ)前輪タイプ自在後輪タイプ固定
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナーTRUSCO
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています
トラスコ品番161-1511高さ(mm)251外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1100×800×1707キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1030×745×1449
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナーTRUSCO
55,980税込61,578
1台
4日以内出荷
樹脂製底板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。ブレーキサインプレート式キャスターを使用しています。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。車輪にブレーキマークをつけてブレーキが掛かっている車輪を目視できるようにしています。
トラスコ品番161-3247高さ(mm)243外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600×1707天板寸法(mm)800×600キャスター金具スチール内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)730×545×1457
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナーTRUSCO
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
樹脂製床板が横に跳ね上がるため、たたんだときに転倒しづらい製品です。縦補強が無い為バーコードが読みやすいです。間口側、背面側のどちらからでも、荷物の積み込みが可能です。
キャスター金具スチール
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナーTRUSCO
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
ST-0806、STSP-0806用のハンガーパイプです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
トラスコ品番161-3384適合本体ST-0806、STSP-0806長さ(mm)804(Φ34)質量(kg)1.5
床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナー TRUSCO床板横跳ね上げ式カゴ車セフティーテナーTRUSCO
2,898税込3,188
1本
4日以内出荷
ST-1180、STSP-1180、OTB-1180用のパイプハンガーです。テナー上部に取り付けることにより物をかけることができます。
トラスコ品番161-1509適合本体ST-1180、STSP-1180、OBT-1180長さ(mm)1104(Φ34)質量(kg)2
伸縮式コンテナ台車(スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付) TRUSCO伸縮式コンテナ台車(スチール4輪タイプ・エアーキャスター・ストッパー付)TRUSCO
12,980税込14,278
1台
当日出荷
キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調整が出来ます。
材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロンホイールゴム、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール高さ(mm)156キャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個(エアーキャスター仕様)均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)75取付穴ピッチ(mm)55×422018年トラスコ掲載ページ8 1041
連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 エラストマー車 TRUSCO連結型樹脂製平台車 マルチキャリー「連結くん」 エラストマー車TRUSCO
6,998税込7,698
1台
当日出荷
トラスコ品番123-1533車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマーブレーキ有無なし均等荷重(kg)150荷台寸法(幅)(mm)390特性取っ手付き3ヵ所荷台寸法(奥行)(mm)680材質(荷台)ポリプロピレン(PP)前輪タイプ自在後輪タイプ自在連結可否
ブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用 TRUSCOブレーキサインプレート式キャスター(プレス製ウレタン車)台車用TRUSCO
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ウレタン質量(kg)1.86車輪幅(mm)34取付座A×B(mm)120×120表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
物流/保管/梱包用品/テープ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら