電動式運搬台車”Eランナー”TRUSCO30日以内出荷
屋外仕様ではありません。車体外周をソフトなPVCのバンパーで囲い、接触しても安心です。アクセルレバーの引き加減で、スピードをコントロールできます。電動走行なので走行時の負担を軽減します。操作時の事故を防ぐ挟まれ防止機能や利用者以外が勝手に使用することを防ぐロック機能付きです。実績のあるE-TRAの駆動部を使用した電動台車です。
仕様前車輪:250、駆動輪:210、補助車輪:80トラスコ品番256-7185材質荷台:スチール品名電動式運搬台車”Eランナー”均等荷重(kg)1000モーター走行:DC24V-0.65Kw荷台寸法(mm)幅900×長さ600×高さ255、幅1200×長さ750ハンドル高さ(mm)1250運転方式電動走行バッテリー(搭載)ET-BP充電時間(時間)約10走行速度(km/h)負荷:0~2.3(500kg)、無負荷:0~4.4
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
ページ: 1/ 3
防錆紙王子エフテックス税込¥9,898~¥8,998~
溶接式リングイーグルクランプ税込¥16,478¥14,980