物流/保管/梱包用品/テープ :「昇降 リフター 電動」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4174
ストローク(mm)545
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。
仕様手動走行式搭載バッテリー:EB35バッテリー残量計付
トラスコ品番337-3665
ストローク(mm)2130
電源単相100V(コード長さ:2m)
全高(mm)1532
フォーク高さ(mm)70~2200
フォーク長さL×幅W(mm)600×60
車輪前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個
充電時間約10時間
フォークスライド外幅(mm)130~468
上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)21
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
荷重中心距離(mm)300
1台
¥489,800
税込¥538,780
14日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。ジャバラで覆っているため、安全性に優れています。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4051
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
ストローク(mm)1450
電源三相200V
テーブル高さ(mm)350~1800
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×950
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥569,800
税込¥626,780
62日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。ジャバラで完全に覆い安全性も万全です。(防水仕様ではありません)
用途荷物の昇降や作業台として。
材質ジャバラ:ポリエステル地にアクリル樹脂コーティング(防水仕様ではありません)
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4026
ストローク(mm)780
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1010
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥419,800
税込¥461,780
30日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC12Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電圧DC12Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールネジ
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4379
ストローク(mm)1220
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)410~1630
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥539,800
税込¥593,780
7日以内出荷
AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
電圧DC24Vバッテリー専用
モーター出力(kW)0.07
電源コード(m)2
昇降方式電動ボールねじ式
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
ユニット種別内蔵式
モーター出力(kW)0.75
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度30回/時間
昇降時間(秒)34/34
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4395
ストローク(mm)1250
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)475~1725
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥679,800
税込¥747,780
30日以内出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4417
ストローク(mm)600
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)330~930
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)5(全負荷時)8
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4433
ストローク(mm)870
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)330~1200
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥509,800
税込¥560,780
7日以内出荷
高剛性のフレーム本体内に油圧ユニットを内蔵し、コンパクトにまとめた一体構造です。高精度のギアポンプでわずらわしい騒音も大幅にダウンします。作業性に優れたフットスイッチ付です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様上昇端リミットスイッチ付
その他ユニット:内蔵式
電源(V)三相200
コード長さ(m)電源:4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動油圧式(タービン油ISO-VG32使用)
使用頻度最大:15回/時間
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4361
ストローク(mm)990
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1220
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1500
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥449,800
税込¥494,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4115
ストローク(mm)545
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×900
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥269,800
税込¥296,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-3984
ストローク(mm)780
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1010
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-3968
ストローク(mm)500
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)205~705
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥369,800
税込¥406,780
30日以内出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4492
ストローク(mm)600
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)400~1000
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)14(全負荷時)20
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥589,800
税込¥648,780
7日以内出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4450
ストローク(mm)600
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)330~930
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×900
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)7(全負荷時)16
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥509,800
税込¥560,780
7日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4352
ストローク(mm)990
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)230~1220
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1500
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)36/36(60Hz)30/30
1台
¥439,800
税込¥483,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4310
ストローク(mm)860
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥409,800
税込¥450,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4182
ストローク(mm)790
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥309,800
税込¥340,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4140
ストローク(mm)790
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥299,800
税込¥329,780
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC48(バッテリー専用)
ジャバラ有
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電磁ブレーキ付モーター駆動フットスイッチ:別置式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番464-3615
ストローク(mm)710
電圧単相100V
テーブル高さ(mm)110~830
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)3
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度上下動15回/h
昇降時間(秒)18/18
1台
¥309,800
税込¥340,780
翌々日出荷
バッテリー残量計付です。フル充電で35回昇降できます。長寿命のバッテリーを搭載しています。
用途荷物の運搬・昇降や作業台など。
仕様搭載バッテリー:EB35
付属品自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番464-4476
ストローク(mm)840
色オレンジ
電源単相100V(コード長さ:2m)
テーブル高さ(mm)400~1240
モーターDC12V、0.7kW
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×1200
充電時間10
上昇時間(秒)(無負荷時)21(全負荷時)30
昇降方式バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4263
ストローク(mm)860
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4298
ストローク(mm)750
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~905
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥389,800
税込¥428,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4255
ストローク(mm)750
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~905
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥359,800
税込¥395,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4212
ストローク(mm)545
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~700
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×900
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)19/19(60Hz)16/16
1台
¥279,800
税込¥307,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4221
ストローク(mm)790
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~945
モーター出力(kW)0.2
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)28/28(60Hz)24/24
1台
¥329,800
税込¥362,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4018
ストローク(mm)500
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)205~705
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)800×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥409,800
税込¥450,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-3976
ストローク(mm)500
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)205~705
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)650×1050
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥379,800
税込¥417,780
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC48(バッテリー専用)
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番572-4280
材質スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)680
電源(V)DC24(バッテリー専用)
ジャバラ有
テーブル高さ(mm)200~880
モーター出力(kW)0.4
均等荷重(kg)200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
¥659,800
税込¥725,780
30日以内出荷
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。AGV搭載用として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
材質スチール(粉体塗装)
電源(V)DC24(バッテリー専用)
ジャバラ無
モーター出力(kW)0.4
電源コード(m)2
操作方法フットスイッチ
ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様電動ボールねじ式
付属品フットスイッチ(コード2m)
トラスコ品番572-4288
材質スチール(粉体塗装)
ストローク(mm)680
電源(V)AC100
ジャバラ有
テーブル高さ(mm)200~880
モーター出力(kW)0.4
均等荷重(kg)200
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)600×750
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ
昇降時間(秒)9(50Hz)/9(60Hz)
1台
¥419,800
税込¥461,780
30日以内出荷
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数10万回、上下動80回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。低騒音(62dB)です。
用途荷物の昇降や作業台として。
仕様ユニット:内蔵式
トラスコ品番464-4247
ストローク(mm)860
電源三相200V
ユニット種別内蔵式
テーブル高さ(mm)155~1015
モーター出力(kW)0.4
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)500×1200
電源コード(m)4
操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式電動ボールねじ式
使用頻度80回/時間
昇降時間(秒)(50Hz)22/22(60Hz)18/18
1台
¥369,800
税込¥406,780
29日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
物流/保管/梱包用品/テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。